ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1200シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)
25
ストローク(mm)
1200
作動方式
複動形
内容量
1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54766836ORV25X1200
39,930
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766845ORV25X1200-F1
42,110
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766854ORV25X1200-F1-K1
52,400
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766863ORV25X1200-F1-K1-ZE135B2
59,180
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766872ORV25X1200-F1-K2
59,660
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766888ORV25X1200-F1-K2-ZE102A2
64,020
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766897ORV25X1200-F1-K2-ZE102B2
64,740
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766906ORV25X1200-F1-K2-ZE135A2
65,720
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766915ORV25X1200-F1-K2-ZE135B2
66,440
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766924ORV25X1200-F1-ZE102A2
46,470
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766933ORV25X1200-F1-ZE102B2
47,190
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766942ORV25X1200-F1-ZE135A2
48,170
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766958ORV25X1200-F1-ZE135B2
48,890
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766967ORV25X1200-F1-ZE155B2
49,130
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766976ORV25X1200-F2
44,290
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766985ORV25X1200-F2-K2-ZE102A2
66,200
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766994ORV25X1200-F2-K2-ZE102B2
66,920
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767003ORV25X1200-F2-K2-ZE135A2
67,900
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767012ORV25X1200-F2-K2-ZE135B2
68,620
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767028ORV25X1200-F2-K2-ZE155B2
68,860
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767037ORV25X1200-F2-ZE102B2
49,370
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767046ORV25X1200-F2-ZE135B2
51,070
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767055ORV25X1200-F3-K1-ZE135B2
63,540
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767064ORV25X1200-F3-K2
64,020
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767073ORV25X1200-F3-ZE135B2
53,250
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767082ORV25X1200-K1
50,220
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767098ORV25X1200-K1-ZE102A2
54,580
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767107ORV25X1200-K1-ZE102B2
55,300
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767116ORV25X1200-K1-ZE135A1
53,250
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767125ORV25X1200-K1-ZE135A2
56,280
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767134ORV25X1200-K1-ZE135B2
57,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767143ORV25X1200-K2
57,480
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767152ORV25X1200-K2-ZE101A2
61,840
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767168ORV25X1200-K2-ZE101B2
62,560
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767177ORV25X1200-K2-ZE102A2
61,840
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767186ORV25X1200-K2-ZE102B2
62,560
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767195ORV25X1200-K2-ZE102B3
65,100
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767204ORV25X1200-K2-ZE135A2
63,540
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767213ORV25X1200-K2-ZE135A3
66,570
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767222ORV25X1200-K2-ZE135A4
69,600
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767238ORV25X1200-K2-ZE135B2
64,260
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767247ORV25X1200-K2-ZE135B3
67,650
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767256ORV25X1200-K2-ZE135B4
71,040
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767265ORV25X1200-K2-ZE155A2
63,780
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767274ORV25X1200-K2-ZE155A3
66,930
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767283ORV25X1200-K2-ZE155B1
60,990
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767292ORV25X1200-K2-ZE155B2
64,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767308ORV25X1200-K2-ZE155B3
68,010
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767317ORV25X1200-M
42,590
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54767326ORV25X1200-M-F1
44,770
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする