曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1300シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1300シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1300作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54771833ORV25X1300
41,260
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54771842ORV25X1300-F1
43,440
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54771858ORV25X1300-F1-K1
53,730
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54771867ORV25X1300-F1-K1-ZE135B2
60,510
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54771876ORV25X1300-F1-K2
60,990
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54771885ORV25X1300-F1-K2-ZE102A2
65,350
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54771894ORV25X1300-F1-K2-ZE102B2
66,070
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54771903ORV25X1300-F1-K2-ZE135A2
67,050
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54771912ORV25X1300-F1-K2-ZE135B2
67,770
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54771928ORV25X1300-F1-ZE102A2
47,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54771937ORV25X1300-F1-ZE102B2
48,520
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54771946ORV25X1300-F1-ZE135A2
49,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54771955ORV25X1300-F1-ZE135B2
50,220
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54771964ORV25X1300-F1-ZE155B2
50,460
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54771973ORV25X1300-F2
45,620
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54771982ORV25X1300-F2-K2-ZE102A2
67,530
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54771998ORV25X1300-F2-K2-ZE102B2
68,250
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772007ORV25X1300-F2-K2-ZE135A2
69,230
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772016ORV25X1300-F2-K2-ZE135B2
69,950
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772025ORV25X1300-F2-K2-ZE155B2
70,190
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772034ORV25X1300-F2-ZE102B2
50,700
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772043ORV25X1300-F2-ZE135B2
52,400
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772052ORV25X1300-F3-K1-ZE135B2
64,870
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772068ORV25X1300-F3-K2
65,350
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772077ORV25X1300-F3-ZE135B2
54,580
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772086ORV25X1300-K1
51,550
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772095ORV25X1300-K1-ZE102A2
55,910
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772104ORV25X1300-K1-ZE102B2
56,630
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
54772113ORV25X1300-K1-ZE135A1
54,580
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772122ORV25X1300-K1-ZE135A2
57,610
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772138ORV25X1300-K1-ZE135B2
58,330
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772147ORV25X1300-K2
58,810
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772156ORV25X1300-K2-ZE101A2
63,170
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772165ORV25X1300-K2-ZE101B2
63,890
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772174ORV25X1300-K2-ZE102A2
63,170
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772183ORV25X1300-K2-ZE102B2
63,890
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772192ORV25X1300-K2-ZE102B3
66,430
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772208ORV25X1300-K2-ZE135A2
64,870
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772217ORV25X1300-K2-ZE135A3
67,900
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772226ORV25X1300-K2-ZE135A4
70,930
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772235ORV25X1300-K2-ZE135B2
65,590
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772244ORV25X1300-K2-ZE135B3
68,980
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772253ORV25X1300-K2-ZE135B4
72,370
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772262ORV25X1300-K2-ZE155A2
65,110
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772278ORV25X1300-K2-ZE155A3
68,260
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772287ORV25X1300-K2-ZE155B1
62,320
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772296ORV25X1300-K2-ZE155B2
65,830
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772305ORV25X1300-K2-ZE155B3
69,340
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772314ORV25X1300-M
43,920
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772323ORV25X1300-M-F1
46,100
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする