ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1325シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1325シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)
25
ストローク(mm)
1325
作動方式
複動形
内容量
1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54772838ORV25X1325
41,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772847ORV25X1325-F1
43,780
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772856ORV25X1325-F1-K1
54,070
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
54772865ORV25X1325-F1-K1-ZE135B2
60,850
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772874ORV25X1325-F1-K2
61,330
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772883ORV25X1325-F1-K2-ZE102A2
65,690
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772892ORV25X1325-F1-K2-ZE102B2
66,410
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772908ORV25X1325-F1-K2-ZE135A2
67,390
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772917ORV25X1325-F1-K2-ZE135B2
68,110
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772926ORV25X1325-F1-ZE102A2
48,140
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772935ORV25X1325-F1-ZE102B2
48,860
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772944ORV25X1325-F1-ZE135A2
49,840
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772953ORV25X1325-F1-ZE135B2
50,560
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772962ORV25X1325-F1-ZE155B2
50,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772978ORV25X1325-F2
45,960
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772987ORV25X1325-F2-K2-ZE102A2
67,870
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54772996ORV25X1325-F2-K2-ZE102B2
68,590
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773005ORV25X1325-F2-K2-ZE135A2
69,570
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773014ORV25X1325-F2-K2-ZE135B2
70,290
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773023ORV25X1325-F2-K2-ZE155B2
70,530
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773032ORV25X1325-F2-ZE102B2
51,040
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773048ORV25X1325-F2-ZE135B2
52,740
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773057ORV25X1325-F3-K1-ZE135B2
65,210
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773066ORV25X1325-F3-K2
65,690
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773075ORV25X1325-F3-ZE135B2
54,920
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773084ORV25X1325-K1
51,890
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773093ORV25X1325-K1-ZE102A2
56,250
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773102ORV25X1325-K1-ZE102B2
56,970
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773118ORV25X1325-K1-ZE135A1
54,920
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773127ORV25X1325-K1-ZE135A2
57,950
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773136ORV25X1325-K1-ZE135B2
58,670
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773145ORV25X1325-K2
59,150
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773154ORV25X1325-K2-ZE101A2
63,510
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773163ORV25X1325-K2-ZE101B2
64,230
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773172ORV25X1325-K2-ZE102A2
63,510
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773188ORV25X1325-K2-ZE102B2
64,230
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773197ORV25X1325-K2-ZE102B3
66,770
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773206ORV25X1325-K2-ZE135A2
65,210
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773215ORV25X1325-K2-ZE135A3
68,240
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773224ORV25X1325-K2-ZE135A4
71,270
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773233ORV25X1325-K2-ZE135B2
65,930
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773242ORV25X1325-K2-ZE135B3
69,320
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773258ORV25X1325-K2-ZE135B4
72,710
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773267ORV25X1325-K2-ZE155A2
65,450
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773276ORV25X1325-K2-ZE155A3
68,600
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773285ORV25X1325-K2-ZE155B1
62,660
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773294ORV25X1325-K2-ZE155B2
66,170
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773303ORV25X1325-K2-ZE155B3
69,680
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773312ORV25X1325-M
44,260
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54773328ORV25X1325-M-F1
46,440
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする