曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1375シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1375シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1375作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54774834ORV25X1375
42,260
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54774843ORV25X1375-F1
44,440
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54774852ORV25X1375-F1-K1
54,730
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54774868ORV25X1375-F1-K1-ZE135B2
61,510
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54774877ORV25X1375-F1-K2
61,990
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54774886ORV25X1375-F1-K2-ZE102A2
66,350
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54774895ORV25X1375-F1-K2-ZE102B2
67,070
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54774904ORV25X1375-F1-K2-ZE135A2
68,050
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54774913ORV25X1375-F1-K2-ZE135B2
68,770
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54774922ORV25X1375-F1-ZE102A2
48,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54774938ORV25X1375-F1-ZE102B2
49,520
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54774947ORV25X1375-F1-ZE135A2
50,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54774956ORV25X1375-F1-ZE135B2
51,220
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54774965ORV25X1375-F1-ZE155B2
51,460
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54774974ORV25X1375-F2
46,620
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54774983ORV25X1375-F2-K2-ZE102A2
68,530
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54774992ORV25X1375-F2-K2-ZE102B2
69,250
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775008ORV25X1375-F2-K2-ZE135A2
70,230
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775017ORV25X1375-F2-K2-ZE135B2
70,950
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775026ORV25X1375-F2-K2-ZE155B2
71,190
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775035ORV25X1375-F2-ZE102B2
51,700
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775044ORV25X1375-F2-ZE135B2
53,400
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775053ORV25X1375-F3-K1-ZE135B2
65,870
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775062ORV25X1375-F3-K2
66,350
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775078ORV25X1375-F3-ZE135B2
55,580
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775087ORV25X1375-K1
52,550
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775096ORV25X1375-K1-ZE102A2
56,910
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775105ORV25X1375-K1-ZE102B2
57,630
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775114ORV25X1375-K1-ZE135A1
55,580
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775123ORV25X1375-K1-ZE135A2
58,610
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
54775132ORV25X1375-K1-ZE135B2
59,330
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775148ORV25X1375-K2
59,810
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
54775157ORV25X1375-K2-ZE101A2
64,170
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775166ORV25X1375-K2-ZE101B2
64,890
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775175ORV25X1375-K2-ZE102A2
64,170
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775184ORV25X1375-K2-ZE102B2
64,890
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775193ORV25X1375-K2-ZE102B3
67,430
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775202ORV25X1375-K2-ZE135A2
65,870
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775218ORV25X1375-K2-ZE135A3
68,900
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775227ORV25X1375-K2-ZE135A4
71,930
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775236ORV25X1375-K2-ZE135B2
66,590
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
54775245ORV25X1375-K2-ZE135B3
69,980
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775254ORV25X1375-K2-ZE135B4
73,370
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775263ORV25X1375-K2-ZE155A2
66,110
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775272ORV25X1375-K2-ZE155A3
69,260
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775288ORV25X1375-K2-ZE155B1
63,320
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775297ORV25X1375-K2-ZE155B2
66,830
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775306ORV25X1375-K2-ZE155B3
70,340
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775315ORV25X1375-M
44,920
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775324ORV25X1375-M-F1
47,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする