曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1425シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1425シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

ストローク(mm)
1425
作動方式
複動形
シリンダー径(Φmm)
25
内容量
1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54776837ORV25X1425
42,930
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776846ORV25X1425-F1
45,110
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776855ORV25X1425-F1-K1
55,400
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776864ORV25X1425-F1-K1-ZE135B2
62,180
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776873ORV25X1425-F1-K2
62,660
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776882ORV25X1425-F1-K2-ZE102A2
67,020
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776898ORV25X1425-F1-K2-ZE102B2
67,740
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776907ORV25X1425-F1-K2-ZE135A2
68,720
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776916ORV25X1425-F1-K2-ZE135B2
69,440
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776925ORV25X1425-F1-ZE102A2
49,470
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776934ORV25X1425-F1-ZE102B2
50,190
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776943ORV25X1425-F1-ZE135A2
51,170
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776952ORV25X1425-F1-ZE135B2
51,890
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776968ORV25X1425-F1-ZE155B2
52,130
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776977ORV25X1425-F2
47,290
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776986ORV25X1425-F2-K2-ZE102A2
69,200
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776995ORV25X1425-F2-K2-ZE102B2
69,920
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777004ORV25X1425-F2-K2-ZE135A2
70,900
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777013ORV25X1425-F2-K2-ZE135B2
71,620
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777022ORV25X1425-F2-K2-ZE155B2
71,860
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777038ORV25X1425-F2-ZE102B2
52,370
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777047ORV25X1425-F2-ZE135B2
54,070
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777056ORV25X1425-F3-K1-ZE135B2
66,540
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777065ORV25X1425-F3-K2
67,020
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777074ORV25X1425-F3-ZE135B2
56,250
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777083ORV25X1425-K1
53,220
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777092ORV25X1425-K1-ZE102A2
57,580
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777108ORV25X1425-K1-ZE102B2
58,300
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777117ORV25X1425-K1-ZE135A1
56,250
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777126ORV25X1425-K1-ZE135A2
59,280
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777135ORV25X1425-K1-ZE135B2
60,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777144ORV25X1425-K2
60,480
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777153ORV25X1425-K2-ZE101A2
64,840
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777162ORV25X1425-K2-ZE101B2
65,560
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777178ORV25X1425-K2-ZE102A2
64,840
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777187ORV25X1425-K2-ZE102B2
65,560
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777196ORV25X1425-K2-ZE102B3
68,100
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777205ORV25X1425-K2-ZE135A2
66,540
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777214ORV25X1425-K2-ZE135A3
69,570
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777223ORV25X1425-K2-ZE135A4
72,600
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777232ORV25X1425-K2-ZE135B2
67,260
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777248ORV25X1425-K2-ZE135B3
70,650
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777257ORV25X1425-K2-ZE135B4
74,040
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
54777266ORV25X1425-K2-ZE155A2
66,780
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777275ORV25X1425-K2-ZE155A3
69,930
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777284ORV25X1425-K2-ZE155B1
63,990
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777293ORV25X1425-K2-ZE155B2
67,500
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777302ORV25X1425-K2-ZE155B3
71,010
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777318ORV25X1425-M
45,590
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54777327ORV25X1425-M-F1
47,770
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする