曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54779838ORV25X150
25,960
23,980
26,378(税込)
当日出荷
54780845ORV25X150-F1
28,140
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54780854ORV25X150-F1-K1
38,430
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54780863ORV25X150-F1-K1-ZE135B2
45,210
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54780872ORV25X150-F1-K2
45,690
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54780888ORV25X150-F1-K2-ZE102A2
50,050
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54780897ORV25X150-F1-K2-ZE102B2
50,770
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54780906ORV25X150-F1-K2-ZE135A2
51,750
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54780915ORV25X150-F1-K2-ZE135B2
52,470
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54780924ORV25X150-F1-ZE102A2
32,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54780933ORV25X150-F1-ZE102B2
33,220
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54780942ORV25X150-F1-ZE135A2
34,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54780958ORV25X150-F1-ZE135B2
34,920
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54780967ORV25X150-F1-ZE155B2
35,160
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54780976ORV25X150-F2
30,320
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54780985ORV25X150-F2-K2-ZE102A2
52,230
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54780994ORV25X150-F2-K2-ZE102B2
52,950
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781003ORV25X150-F2-K2-ZE135A2
53,930
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781012ORV25X150-F2-K2-ZE135B2
54,650
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781028ORV25X150-F2-K2-ZE155B2
54,890
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781037ORV25X150-F2-ZE102B2
35,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781046ORV25X150-F2-ZE135B2
37,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781055ORV25X150-F3-K1-ZE135B2
49,570
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781064ORV25X150-F3-K2
50,050
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781073ORV25X150-F3-ZE135B2
39,280
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781082ORV25X150-K1
36,250
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781098ORV25X150-K1-ZE102A2
40,610
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781107ORV25X150-K1-ZE102B2
41,330
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781116ORV25X150-K1-ZE135A1
39,280
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781125ORV25X150-K1-ZE135A2
42,310
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781134ORV25X150-K1-ZE135B2
43,030
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781143ORV25X150-K2
43,510
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781152ORV25X150-K2-ZE101A2
47,870
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781168ORV25X150-K2-ZE101B2
48,590
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781177ORV25X150-K2-ZE102A2
47,870
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
54781186ORV25X150-K2-ZE102B2
48,590
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781195ORV25X150-K2-ZE102B3
51,130
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781204ORV25X150-K2-ZE135A2
49,570
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781213ORV25X150-K2-ZE135A3
52,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781222ORV25X150-K2-ZE135A4
55,630
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781238ORV25X150-K2-ZE135B2
50,290
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781247ORV25X150-K2-ZE135B3
53,680
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781256ORV25X150-K2-ZE135B4
57,070
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781265ORV25X150-K2-ZE155A2
49,810
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781274ORV25X150-K2-ZE155A3
52,960
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781283ORV25X150-K2-ZE155B1
47,020
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781292ORV25X150-K2-ZE155B2
50,530
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781308ORV25X150-K2-ZE155B3
54,040
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781317ORV25X150-M
28,620
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781326ORV25X150-M-F1
30,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする