曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1525シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1525シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1525作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54781834ORV25X1525
44,260
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781843ORV25X1525-F1
46,440
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781852ORV25X1525-F1-K1
56,730
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781868ORV25X1525-F1-K1-ZE135B2
63,510
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781877ORV25X1525-F1-K2
63,990
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781886ORV25X1525-F1-K2-ZE102A2
68,350
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781895ORV25X1525-F1-K2-ZE102B2
69,070
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781904ORV25X1525-F1-K2-ZE135A2
70,050
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781913ORV25X1525-F1-K2-ZE135B2
70,770
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781922ORV25X1525-F1-ZE102A2
50,800
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781938ORV25X1525-F1-ZE102B2
51,520
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781947ORV25X1525-F1-ZE135A2
52,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781956ORV25X1525-F1-ZE135B2
53,220
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781965ORV25X1525-F1-ZE155B2
53,460
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781974ORV25X1525-F2
48,620
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781983ORV25X1525-F2-K2-ZE102A2
70,530
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54781992ORV25X1525-F2-K2-ZE102B2
71,250
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782008ORV25X1525-F2-K2-ZE135A2
72,230
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782017ORV25X1525-F2-K2-ZE135B2
72,950
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782026ORV25X1525-F2-K2-ZE155B2
73,190
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782035ORV25X1525-F2-ZE102B2
53,700
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782044ORV25X1525-F2-ZE135B2
55,400
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782053ORV25X1525-F3-K1-ZE135B2
67,870
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782062ORV25X1525-F3-K2
68,350
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782078ORV25X1525-F3-ZE135B2
57,580
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782087ORV25X1525-K1
54,550
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782096ORV25X1525-K1-ZE102A2
58,910
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782105ORV25X1525-K1-ZE102B2
59,630
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782114ORV25X1525-K1-ZE135A1
57,580
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782123ORV25X1525-K1-ZE135A2
60,610
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782132ORV25X1525-K1-ZE135B2
61,330
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782148ORV25X1525-K2
61,810
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782157ORV25X1525-K2-ZE101A2
66,170
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782166ORV25X1525-K2-ZE101B2
66,890
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782175ORV25X1525-K2-ZE102A2
66,170
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782184ORV25X1525-K2-ZE102B2
66,890
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782193ORV25X1525-K2-ZE102B3
69,430
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782202ORV25X1525-K2-ZE135A2
67,870
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782218ORV25X1525-K2-ZE135A3
70,900
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782227ORV25X1525-K2-ZE135A4
73,930
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782236ORV25X1525-K2-ZE135B2
68,590
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782245ORV25X1525-K2-ZE135B3
71,980
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782254ORV25X1525-K2-ZE135B4
75,370
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782263ORV25X1525-K2-ZE155A2
68,110
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782272ORV25X1525-K2-ZE155A3
71,260
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782288ORV25X1525-K2-ZE155B1
65,320
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782297ORV25X1525-K2-ZE155B2
68,830
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782306ORV25X1525-K2-ZE155B3
72,340
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782315ORV25X1525-M
46,920
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54782324ORV25X1525-M-F1
49,100
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする