曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1650シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1650シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1650作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54786838ORV25X1650
45,930
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54786847ORV25X1650-F1
48,110
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54786856ORV25X1650-F1-K1
58,400
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54786865ORV25X1650-F1-K1-ZE135B2
65,180
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54786874ORV25X1650-F1-K2
65,660
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
54786883ORV25X1650-F1-K2-ZE102A2
70,020
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54786892ORV25X1650-F1-K2-ZE102B2
70,740
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54786908ORV25X1650-F1-K2-ZE135A2
71,720
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
54786917ORV25X1650-F1-K2-ZE135B2
72,440
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54786926ORV25X1650-F1-ZE102A2
52,470
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54786935ORV25X1650-F1-ZE102B2
53,190
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54786944ORV25X1650-F1-ZE135A2
54,170
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54786953ORV25X1650-F1-ZE135B2
54,890
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54786962ORV25X1650-F1-ZE155B2
55,130
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54786978ORV25X1650-F2
50,290
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54786987ORV25X1650-F2-K2-ZE102A2
72,200
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54786996ORV25X1650-F2-K2-ZE102B2
72,920
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787005ORV25X1650-F2-K2-ZE135A2
73,900
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787014ORV25X1650-F2-K2-ZE135B2
74,620
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787023ORV25X1650-F2-K2-ZE155B2
74,860
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787032ORV25X1650-F2-ZE102B2
55,370
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787048ORV25X1650-F2-ZE135B2
57,070
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787057ORV25X1650-F3-K1-ZE135B2
69,540
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787066ORV25X1650-F3-K2
70,020
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787075ORV25X1650-F3-ZE135B2
59,250
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787084ORV25X1650-K1
56,220
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787093ORV25X1650-K1-ZE102A2
60,580
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787102ORV25X1650-K1-ZE102B2
61,300
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787118ORV25X1650-K1-ZE135A1
59,250
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787127ORV25X1650-K1-ZE135A2
62,280
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787136ORV25X1650-K1-ZE135B2
63,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787145ORV25X1650-K2
63,480
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787154ORV25X1650-K2-ZE101A2
67,840
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787163ORV25X1650-K2-ZE101B2
68,560
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787172ORV25X1650-K2-ZE102A2
67,840
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787188ORV25X1650-K2-ZE102B2
68,560
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787197ORV25X1650-K2-ZE102B3
71,100
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787206ORV25X1650-K2-ZE135A2
69,540
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787215ORV25X1650-K2-ZE135A3
72,570
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787224ORV25X1650-K2-ZE135A4
75,600
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787233ORV25X1650-K2-ZE135B2
70,260
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787242ORV25X1650-K2-ZE135B3
73,650
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787258ORV25X1650-K2-ZE135B4
77,040
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787267ORV25X1650-K2-ZE155A2
69,780
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787276ORV25X1650-K2-ZE155A3
72,930
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787285ORV25X1650-K2-ZE155B1
66,990
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787294ORV25X1650-K2-ZE155B2
70,500
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787303ORV25X1650-K2-ZE155B3
74,010
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787312ORV25X1650-M
48,590
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787328ORV25X1650-M-F1
50,770
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする