曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1700シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1700シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1700作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54788834ORV25X1700
46,590
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54788843ORV25X1700-F1
48,770
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54788852ORV25X1700-F1-K1
59,060
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54788868ORV25X1700-F1-K1-ZE135B2
65,840
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54788877ORV25X1700-F1-K2
66,320
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54788886ORV25X1700-F1-K2-ZE102A2
70,680
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54788895ORV25X1700-F1-K2-ZE102B2
71,400
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54788904ORV25X1700-F1-K2-ZE135A2
72,380
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54788913ORV25X1700-F1-K2-ZE135B2
73,100
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54788922ORV25X1700-F1-ZE102A2
53,130
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54788938ORV25X1700-F1-ZE102B2
53,850
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54788947ORV25X1700-F1-ZE135A2
54,830
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
54788956ORV25X1700-F1-ZE135B2
55,550
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54788965ORV25X1700-F1-ZE155B2
55,790
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54788974ORV25X1700-F2
50,950
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54788983ORV25X1700-F2-K2-ZE102A2
72,860
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54788992ORV25X1700-F2-K2-ZE102B2
73,580
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789008ORV25X1700-F2-K2-ZE135A2
74,560
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789017ORV25X1700-F2-K2-ZE135B2
75,280
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789026ORV25X1700-F2-K2-ZE155B2
75,520
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789035ORV25X1700-F2-ZE102B2
56,030
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789044ORV25X1700-F2-ZE135B2
57,730
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789053ORV25X1700-F3-K1-ZE135B2
70,200
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789062ORV25X1700-F3-K2
70,680
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789078ORV25X1700-F3-ZE135B2
59,910
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789087ORV25X1700-K1
56,880
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789096ORV25X1700-K1-ZE102A2
61,240
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789105ORV25X1700-K1-ZE102B2
61,960
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789114ORV25X1700-K1-ZE135A1
59,910
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789123ORV25X1700-K1-ZE135A2
62,940
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789132ORV25X1700-K1-ZE135B2
63,660
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789148ORV25X1700-K2
64,140
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789157ORV25X1700-K2-ZE101A2
68,500
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789166ORV25X1700-K2-ZE101B2
69,220
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789175ORV25X1700-K2-ZE102A2
68,500
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789184ORV25X1700-K2-ZE102B2
69,220
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789193ORV25X1700-K2-ZE102B3
71,760
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789202ORV25X1700-K2-ZE135A2
70,200
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789218ORV25X1700-K2-ZE135A3
73,230
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789227ORV25X1700-K2-ZE135A4
76,260
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789236ORV25X1700-K2-ZE135B2
70,920
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789245ORV25X1700-K2-ZE135B3
74,310
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789254ORV25X1700-K2-ZE135B4
77,700
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789263ORV25X1700-K2-ZE155A2
70,440
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789272ORV25X1700-K2-ZE155A3
73,590
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789288ORV25X1700-K2-ZE155B1
67,650
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789297ORV25X1700-K2-ZE155B2
71,160
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789306ORV25X1700-K2-ZE155B3
74,670
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789315ORV25X1700-M
49,250
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789324ORV25X1700-M-F1
51,430
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする