ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1725シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1725シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

ストローク(mm)
1725
作動方式
複動形
シリンダー径(Φmm)
25
内容量
1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54789832ORV25X1725
46,930
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789848ORV25X1725-F1
49,110
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789857ORV25X1725-F1-K1
59,400
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789866ORV25X1725-F1-K1-ZE135B2
66,180
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
54789875ORV25X1725-F1-K2
66,660
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789884ORV25X1725-F1-K2-ZE102A2
71,020
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789893ORV25X1725-F1-K2-ZE102B2
71,740
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789902ORV25X1725-F1-K2-ZE135A2
72,720
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789918ORV25X1725-F1-K2-ZE135B2
73,440
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789927ORV25X1725-F1-ZE102A2
53,470
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789936ORV25X1725-F1-ZE102B2
54,190
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789945ORV25X1725-F1-ZE135A2
55,170
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789954ORV25X1725-F1-ZE135B2
55,890
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789963ORV25X1725-F1-ZE155B2
56,130
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789972ORV25X1725-F2
51,290
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789988ORV25X1725-F2-K2-ZE102A2
73,200
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54789997ORV25X1725-F2-K2-ZE102B2
73,920
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790006ORV25X1725-F2-K2-ZE135A2
74,900
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790015ORV25X1725-F2-K2-ZE135B2
75,620
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
54790024ORV25X1725-F2-K2-ZE155B2
75,860
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790033ORV25X1725-F2-ZE102B2
56,370
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790042ORV25X1725-F2-ZE135B2
58,070
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790058ORV25X1725-F3-K1-ZE135B2
70,540
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790067ORV25X1725-F3-K2
71,020
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790076ORV25X1725-F3-ZE135B2
60,250
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790085ORV25X1725-K1
57,220
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790094ORV25X1725-K1-ZE102A2
61,580
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790103ORV25X1725-K1-ZE102B2
62,300
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790112ORV25X1725-K1-ZE135A1
60,250
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790128ORV25X1725-K1-ZE135A2
63,280
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790137ORV25X1725-K1-ZE135B2
64,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790146ORV25X1725-K2
64,480
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790155ORV25X1725-K2-ZE101A2
68,840
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790164ORV25X1725-K2-ZE101B2
69,560
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790173ORV25X1725-K2-ZE102A2
68,840
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790182ORV25X1725-K2-ZE102B2
69,560
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790198ORV25X1725-K2-ZE102B3
72,100
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790207ORV25X1725-K2-ZE135A2
70,540
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790216ORV25X1725-K2-ZE135A3
73,570
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790225ORV25X1725-K2-ZE135A4
76,600
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790234ORV25X1725-K2-ZE135B2
71,260
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790243ORV25X1725-K2-ZE135B3
74,650
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790252ORV25X1725-K2-ZE135B4
78,040
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790268ORV25X1725-K2-ZE155A2
70,780
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790277ORV25X1725-K2-ZE155A3
73,930
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790286ORV25X1725-K2-ZE155B1
67,990
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790295ORV25X1725-K2-ZE155B2
71,500
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790304ORV25X1725-K2-ZE155B3
75,010
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790313ORV25X1725-M
49,590
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790322ORV25X1725-M-F1
51,770
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする