曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1750シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1750シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1750作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54790846ORV25X1750
47,260
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790855ORV25X1750-F1
49,440
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790864ORV25X1750-F1-K1
59,730
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790873ORV25X1750-F1-K1-ZE135B2
66,510
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790882ORV25X1750-F1-K2
66,990
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790898ORV25X1750-F1-K2-ZE102A2
71,350
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790907ORV25X1750-F1-K2-ZE102B2
72,070
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790916ORV25X1750-F1-K2-ZE135A2
73,050
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790925ORV25X1750-F1-K2-ZE135B2
73,770
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790934ORV25X1750-F1-ZE102A2
53,800
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790943ORV25X1750-F1-ZE102B2
54,520
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790952ORV25X1750-F1-ZE135A2
55,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790968ORV25X1750-F1-ZE135B2
56,220
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790977ORV25X1750-F1-ZE155B2
56,460
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790986ORV25X1750-F2
51,620
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54790995ORV25X1750-F2-K2-ZE102A2
73,530
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791004ORV25X1750-F2-K2-ZE102B2
74,250
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791013ORV25X1750-F2-K2-ZE135A2
75,230
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791022ORV25X1750-F2-K2-ZE135B2
75,950
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791038ORV25X1750-F2-K2-ZE155B2
76,190
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791047ORV25X1750-F2-ZE102B2
56,700
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791056ORV25X1750-F2-ZE135B2
58,400
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791065ORV25X1750-F3-K1-ZE135B2
70,870
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791074ORV25X1750-F3-K2
71,350
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791083ORV25X1750-F3-ZE135B2
60,580
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791092ORV25X1750-K1
57,550
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791108ORV25X1750-K1-ZE102A2
61,910
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791117ORV25X1750-K1-ZE102B2
62,630
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791126ORV25X1750-K1-ZE135A1
60,580
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791135ORV25X1750-K1-ZE135A2
63,610
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791144ORV25X1750-K1-ZE135B2
64,330
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791153ORV25X1750-K2
64,810
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791162ORV25X1750-K2-ZE101A2
69,170
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791178ORV25X1750-K2-ZE101B2
69,890
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791187ORV25X1750-K2-ZE102A2
69,170
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791196ORV25X1750-K2-ZE102B2
69,890
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791205ORV25X1750-K2-ZE102B3
72,430
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791214ORV25X1750-K2-ZE135A2
70,870
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791223ORV25X1750-K2-ZE135A3
73,900
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791232ORV25X1750-K2-ZE135A4
76,930
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791248ORV25X1750-K2-ZE135B2
71,590
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791257ORV25X1750-K2-ZE135B3
74,980
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791266ORV25X1750-K2-ZE135B4
78,370
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791275ORV25X1750-K2-ZE155A2
71,110
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791284ORV25X1750-K2-ZE155A3
74,260
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791293ORV25X1750-K2-ZE155B1
68,320
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791302ORV25X1750-K2-ZE155B2
71,830
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791318ORV25X1750-K2-ZE155B3
75,340
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791327ORV25X1750-M
49,920
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54791336ORV25X1750-M-F1
52,100
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする