曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1850シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1850シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1850作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54795834ORV25X1850
48,590
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795843ORV25X1850-F1
50,770
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795852ORV25X1850-F1-K1
61,060
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795868ORV25X1850-F1-K1-ZE135B2
67,840
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795877ORV25X1850-F1-K2
68,320
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795886ORV25X1850-F1-K2-ZE102A2
72,680
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795895ORV25X1850-F1-K2-ZE102B2
73,400
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795904ORV25X1850-F1-K2-ZE135A2
74,380
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795913ORV25X1850-F1-K2-ZE135B2
75,100
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795922ORV25X1850-F1-ZE102A2
55,130
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795938ORV25X1850-F1-ZE102B2
55,850
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795947ORV25X1850-F1-ZE135A2
56,830
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795956ORV25X1850-F1-ZE135B2
57,550
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795965ORV25X1850-F1-ZE155B2
57,790
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795974ORV25X1850-F2
52,950
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795983ORV25X1850-F2-K2-ZE102A2
74,860
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795992ORV25X1850-F2-K2-ZE102B2
75,580
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796008ORV25X1850-F2-K2-ZE135A2
76,560
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796017ORV25X1850-F2-K2-ZE135B2
77,280
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796026ORV25X1850-F2-K2-ZE155B2
77,520
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796035ORV25X1850-F2-ZE102B2
58,030
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796044ORV25X1850-F2-ZE135B2
59,730
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796053ORV25X1850-F3-K1-ZE135B2
72,200
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796062ORV25X1850-F3-K2
72,680
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796078ORV25X1850-F3-ZE135B2
61,910
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796087ORV25X1850-K1
58,880
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796096ORV25X1850-K1-ZE102A2
63,240
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796105ORV25X1850-K1-ZE102B2
63,960
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796114ORV25X1850-K1-ZE135A1
61,910
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796123ORV25X1850-K1-ZE135A2
64,940
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796132ORV25X1850-K1-ZE135B2
65,660
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
54796148ORV25X1850-K2
66,140
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796157ORV25X1850-K2-ZE101A2
70,500
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796166ORV25X1850-K2-ZE101B2
71,220
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796175ORV25X1850-K2-ZE102A2
70,500
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796184ORV25X1850-K2-ZE102B2
71,220
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
54796193ORV25X1850-K2-ZE102B3
73,760
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796202ORV25X1850-K2-ZE135A2
72,200
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796218ORV25X1850-K2-ZE135A3
75,230
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796227ORV25X1850-K2-ZE135A4
78,260
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796236ORV25X1850-K2-ZE135B2
72,920
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796245ORV25X1850-K2-ZE135B3
76,310
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796254ORV25X1850-K2-ZE135B4
79,700
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796263ORV25X1850-K2-ZE155A2
72,440
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796272ORV25X1850-K2-ZE155A3
75,590
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796288ORV25X1850-K2-ZE155B1
69,650
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796297ORV25X1850-K2-ZE155B2
73,160
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
54796306ORV25X1850-K2-ZE155B3
76,670
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796315ORV25X1850-M
51,250
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796324ORV25X1850-M-F1
53,430
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする