曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1875シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1875シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1875作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54796832ORV25X1875
48,920
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796848ORV25X1875-F1
51,100
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796857ORV25X1875-F1-K1
61,390
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796866ORV25X1875-F1-K1-ZE135B2
68,170
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796875ORV25X1875-F1-K2
68,650
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796884ORV25X1875-F1-K2-ZE102A2
73,010
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796893ORV25X1875-F1-K2-ZE102B2
73,730
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796902ORV25X1875-F1-K2-ZE135A2
74,710
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796918ORV25X1875-F1-K2-ZE135B2
75,430
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796927ORV25X1875-F1-ZE102A2
55,460
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796936ORV25X1875-F1-ZE102B2
56,180
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796945ORV25X1875-F1-ZE135A2
57,160
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796954ORV25X1875-F1-ZE135B2
57,880
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796963ORV25X1875-F1-ZE155B2
58,120
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796972ORV25X1875-F2
53,280
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796988ORV25X1875-F2-K2-ZE102A2
75,190
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796997ORV25X1875-F2-K2-ZE102B2
75,910
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797006ORV25X1875-F2-K2-ZE135A2
76,890
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797015ORV25X1875-F2-K2-ZE135B2
77,610
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797024ORV25X1875-F2-K2-ZE155B2
77,850
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797033ORV25X1875-F2-ZE102B2
58,360
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797042ORV25X1875-F2-ZE135B2
60,060
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797058ORV25X1875-F3-K1-ZE135B2
72,530
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797067ORV25X1875-F3-K2
73,010
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797076ORV25X1875-F3-ZE135B2
62,240
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797085ORV25X1875-K1
59,210
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797094ORV25X1875-K1-ZE102A2
63,570
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797103ORV25X1875-K1-ZE102B2
64,290
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797112ORV25X1875-K1-ZE135A1
62,240
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797128ORV25X1875-K1-ZE135A2
65,270
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797137ORV25X1875-K1-ZE135B2
65,990
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797146ORV25X1875-K2
66,470
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797155ORV25X1875-K2-ZE101A2
70,830
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797164ORV25X1875-K2-ZE101B2
71,550
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797173ORV25X1875-K2-ZE102A2
70,830
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797182ORV25X1875-K2-ZE102B2
71,550
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797198ORV25X1875-K2-ZE102B3
74,090
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797207ORV25X1875-K2-ZE135A2
72,530
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797216ORV25X1875-K2-ZE135A3
75,560
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797225ORV25X1875-K2-ZE135A4
78,590
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797234ORV25X1875-K2-ZE135B2
73,250
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797243ORV25X1875-K2-ZE135B3
76,640
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797252ORV25X1875-K2-ZE135B4
80,030
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797268ORV25X1875-K2-ZE155A2
72,770
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797277ORV25X1875-K2-ZE155A3
75,920
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797286ORV25X1875-K2-ZE155B1
69,980
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
54797295ORV25X1875-K2-ZE155B2
73,490
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797304ORV25X1875-K2-ZE155B3
77,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797313ORV25X1875-M
51,580
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797322ORV25X1875-M-F1
53,760
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする