曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1900シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1900シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1900作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54797837ORV25X1900
49,250
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797846ORV25X1900-F1
51,430
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797855ORV25X1900-F1-K1
61,720
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797864ORV25X1900-F1-K1-ZE135B2
68,500
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797873ORV25X1900-F1-K2
68,980
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797882ORV25X1900-F1-K2-ZE102A2
73,340
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797898ORV25X1900-F1-K2-ZE102B2
74,060
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797907ORV25X1900-F1-K2-ZE135A2
75,040
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
54797916ORV25X1900-F1-K2-ZE135B2
75,760
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797925ORV25X1900-F1-ZE102A2
55,790
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797934ORV25X1900-F1-ZE102B2
56,510
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
54797943ORV25X1900-F1-ZE135A2
57,490
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797952ORV25X1900-F1-ZE135B2
58,210
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797968ORV25X1900-F1-ZE155B2
58,450
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797977ORV25X1900-F2
53,610
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797986ORV25X1900-F2-K2-ZE102A2
75,520
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54797995ORV25X1900-F2-K2-ZE102B2
76,240
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798004ORV25X1900-F2-K2-ZE135A2
77,220
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798013ORV25X1900-F2-K2-ZE135B2
77,940
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798022ORV25X1900-F2-K2-ZE155B2
78,180
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798038ORV25X1900-F2-ZE102B2
58,690
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798047ORV25X1900-F2-ZE135B2
60,390
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798056ORV25X1900-F3-K1-ZE135B2
72,860
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798065ORV25X1900-F3-K2
73,340
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798074ORV25X1900-F3-ZE135B2
62,570
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798083ORV25X1900-K1
59,540
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798092ORV25X1900-K1-ZE102A2
63,900
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798108ORV25X1900-K1-ZE102B2
64,620
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798117ORV25X1900-K1-ZE135A1
62,570
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798126ORV25X1900-K1-ZE135A2
65,600
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798135ORV25X1900-K1-ZE135B2
66,320
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798144ORV25X1900-K2
66,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798153ORV25X1900-K2-ZE101A2
71,160
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798162ORV25X1900-K2-ZE101B2
71,880
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798178ORV25X1900-K2-ZE102A2
71,160
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798187ORV25X1900-K2-ZE102B2
71,880
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798196ORV25X1900-K2-ZE102B3
74,420
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798205ORV25X1900-K2-ZE135A2
72,860
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798214ORV25X1900-K2-ZE135A3
75,890
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798223ORV25X1900-K2-ZE135A4
78,920
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798232ORV25X1900-K2-ZE135B2
73,580
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798248ORV25X1900-K2-ZE135B3
76,970
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798257ORV25X1900-K2-ZE135B4
80,360
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798266ORV25X1900-K2-ZE155A2
73,100
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798275ORV25X1900-K2-ZE155A3
76,250
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798284ORV25X1900-K2-ZE155B1
70,310
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798293ORV25X1900-K2-ZE155B2
73,820
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798302ORV25X1900-K2-ZE155B3
77,330
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798318ORV25X1900-M
51,910
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798327ORV25X1900-M-F1
54,090
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする