曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1950シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1950シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1950作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54799833ORV25X1950
49,920
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799842ORV25X1950-F1
52,100
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799858ORV25X1950-F1-K1
62,390
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799867ORV25X1950-F1-K1-ZE135B2
69,170
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799876ORV25X1950-F1-K2
69,650
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799885ORV25X1950-F1-K2-ZE102A2
74,010
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799894ORV25X1950-F1-K2-ZE102B2
74,730
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799903ORV25X1950-F1-K2-ZE135A2
75,710
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799912ORV25X1950-F1-K2-ZE135B2
76,430
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799928ORV25X1950-F1-ZE102A2
56,460
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799937ORV25X1950-F1-ZE102B2
57,180
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799946ORV25X1950-F1-ZE135A2
58,160
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799955ORV25X1950-F1-ZE135B2
58,880
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799964ORV25X1950-F1-ZE155B2
59,120
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799973ORV25X1950-F2
54,280
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799982ORV25X1950-F2-K2-ZE102A2
76,190
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799998ORV25X1950-F2-K2-ZE102B2
76,910
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800007ORV25X1950-F2-K2-ZE135A2
77,890
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800016ORV25X1950-F2-K2-ZE135B2
78,610
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800025ORV25X1950-F2-K2-ZE155B2
78,850
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800034ORV25X1950-F2-ZE102B2
59,360
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800043ORV25X1950-F2-ZE135B2
61,060
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800052ORV25X1950-F3-K1-ZE135B2
73,530
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800068ORV25X1950-F3-K2
74,010
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800077ORV25X1950-F3-ZE135B2
63,240
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800086ORV25X1950-K1
60,210
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800095ORV25X1950-K1-ZE102A2
64,570
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800104ORV25X1950-K1-ZE102B2
65,290
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800113ORV25X1950-K1-ZE135A1
63,240
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800122ORV25X1950-K1-ZE135A2
66,270
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800138ORV25X1950-K1-ZE135B2
66,990
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800147ORV25X1950-K2
67,470
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800156ORV25X1950-K2-ZE101A2
71,830
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800165ORV25X1950-K2-ZE101B2
72,550
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800174ORV25X1950-K2-ZE102A2
71,830
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800183ORV25X1950-K2-ZE102B2
72,550
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800192ORV25X1950-K2-ZE102B3
75,090
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800208ORV25X1950-K2-ZE135A2
73,530
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800217ORV25X1950-K2-ZE135A3
76,560
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
54800226ORV25X1950-K2-ZE135A4
79,590
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800235ORV25X1950-K2-ZE135B2
74,250
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800244ORV25X1950-K2-ZE135B3
77,640
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800253ORV25X1950-K2-ZE135B4
81,030
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800262ORV25X1950-K2-ZE155A2
73,770
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800278ORV25X1950-K2-ZE155A3
76,920
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800287ORV25X1950-K2-ZE155B1
70,980
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800296ORV25X1950-K2-ZE155B2
74,490
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800305ORV25X1950-K2-ZE155B3
78,000
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800314ORV25X1950-M
52,580
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54800323ORV25X1950-M-F1
54,760
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする