曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X200シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54801836ORV25X200
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54802843ORV25X200-F1
28,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54802852ORV25X200-F1-K1
39,090
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54802868ORV25X200-F1-K1-ZE135B2
45,870
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54802877ORV25X200-F1-K2
46,350
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54802886ORV25X200-F1-K2-ZE102A2
50,710
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54802895ORV25X200-F1-K2-ZE102B2
51,430
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54802904ORV25X200-F1-K2-ZE135A2
52,410
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54802913ORV25X200-F1-K2-ZE135B2
53,130
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54802922ORV25X200-F1-ZE102A2
33,160
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54802938ORV25X200-F1-ZE102B2
33,880
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54802947ORV25X200-F1-ZE135A2
34,860
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54802956ORV25X200-F1-ZE135B2
35,580
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54802965ORV25X200-F1-ZE155B2
35,820
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54802974ORV25X200-F2
30,980
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54802983ORV25X200-F2-K2-ZE102A2
52,890
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54802992ORV25X200-F2-K2-ZE102B2
53,610
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803008ORV25X200-F2-K2-ZE135A2
54,590
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803017ORV25X200-F2-K2-ZE135B2
55,310
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803026ORV25X200-F2-K2-ZE155B2
55,550
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803035ORV25X200-F2-ZE102B2
36,060
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803044ORV25X200-F2-ZE135B2
37,760
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803053ORV25X200-F3-K1-ZE135B2
50,230
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803062ORV25X200-F3-K2
50,710
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803078ORV25X200-F3-ZE135B2
39,940
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803087ORV25X200-K1
36,910
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803096ORV25X200-K1-ZE102A2
41,270
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803105ORV25X200-K1-ZE102B2
41,990
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803114ORV25X200-K1-ZE135A1
39,940
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803123ORV25X200-K1-ZE135A2
42,970
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803132ORV25X200-K1-ZE135B2
43,690
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803148ORV25X200-K2
44,170
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803157ORV25X200-K2-ZE101A2
48,530
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803166ORV25X200-K2-ZE101B2
49,250
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803175ORV25X200-K2-ZE102A2
48,530
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803184ORV25X200-K2-ZE102B2
49,250
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803193ORV25X200-K2-ZE102B3
51,790
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803202ORV25X200-K2-ZE135A2
50,230
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803218ORV25X200-K2-ZE135A3
53,260
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803227ORV25X200-K2-ZE135A4
56,290
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803236ORV25X200-K2-ZE135B2
50,950
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803245ORV25X200-K2-ZE135B3
54,340
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803254ORV25X200-K2-ZE135B4
57,730
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803263ORV25X200-K2-ZE155A2
50,470
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803272ORV25X200-K2-ZE155A3
53,620
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803288ORV25X200-K2-ZE155B1
47,680
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803297ORV25X200-K2-ZE155B2
51,190
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803306ORV25X200-K2-ZE155B3
54,700
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803315ORV25X200-M
29,280
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54803324ORV25X200-M-F1
31,460
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする