曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X300シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X300シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形内容量1個
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54807838ORV25X300-
27,950
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
54807847ORV25X300-F1-
30,130
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54807856ORV25X300-F1-K1-
40,420
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54807865ORV25X300-F1-K1-ZE135B2-
47,200
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54807874ORV25X300-F1-K2-
47,680
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54807883ORV25X300-F1-K2-ZE102A2-
52,040
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54807892ORV25X300-F1-K2-ZE102B2-
52,760
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54807908ORV25X300-F1-K2-ZE135A2-
53,740
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54807917ORV25X300-F1-K2-ZE135B2-
54,460
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54807926ORV25X300-F1-ZE102A2-
34,490
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54807935ORV25X300-F1-ZE102B2-
35,210
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54807944ORV25X300-F1-ZE135A2-
36,190
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54807953ORV25X300-F1-ZE135B2-
36,910
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54807962ORV25X300-F1-ZE155B2-
37,150
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54807978ORV25X300-F2-
32,310
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54807987ORV25X300-F2-K2-ZE102A2-
54,220
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
54807996ORV25X300-F2-K2-ZE102B2-
54,940
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808005ORV25X300-F2-K2-ZE135A2-
55,920
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808014ORV25X300-F2-K2-ZE135B2-
56,640
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808023ORV25X300-F2-K2-ZE155B2-
56,880
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808032ORV25X300-F2-ZE102B2-
37,390
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808048ORV25X300-F2-ZE135B2-
39,090
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808057ORV25X300-F3-K1-ZE135B2-
51,560
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808066ORV25X300-F3-K2-
52,040
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808075ORV25X300-F3-ZE135B2-
41,270
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808084ORV25X300-K1-
38,240
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808093ORV25X300-K1-ZE102A2-
42,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808102ORV25X300-K1-ZE102B2-
43,320
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808118ORV25X300-K1-ZE135A1-
41,270
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808127ORV25X300-K1-ZE135A2-
44,300
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808136ORV25X300-K1-ZE135B2-
45,020
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808145ORV25X300-K2-
45,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808154ORV25X300-K2-ZE101A2-
49,860
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808163ORV25X300-K2-ZE101B2-
50,580
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808172ORV25X300-K2-ZE102A2-
49,860
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808188ORV25X300-K2-ZE102B2-
50,580
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808197ORV25X300-K2-ZE102B3-
53,120
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808206ORV25X300-K2-ZE135A2-
51,560
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808215ORV25X300-K2-ZE135A3-
54,590
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808224ORV25X300-K2-ZE135A4-
57,620
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808233ORV25X300-K2-ZE135B2-
52,280
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808242ORV25X300-K2-ZE135B3-
55,670
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808258ORV25X300-K2-ZE135B4-
59,060
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808267ORV25X300-K2-ZE155A2-
51,800
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808276ORV25X300-K2-ZE155A3-
54,950
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808285ORV25X300-K2-ZE155B1-
49,010
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808294ORV25X300-K2-ZE155B2-
52,520
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808303ORV25X300-K2-ZE155B3-
56,030
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808312ORV25X300-M-
30,610
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808328ORV25X300-M-F1-
32,790
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする