曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X325シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X325シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)325作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54808836ORV25X325
28,290
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808845ORV25X325-F1
30,470
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808854ORV25X325-F1-K1
40,760
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808863ORV25X325-F1-K1-ZE135B2
47,540
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808872ORV25X325-F1-K2
48,020
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808888ORV25X325-F1-K2-ZE102A2
52,380
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808897ORV25X325-F1-K2-ZE102B2
53,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808906ORV25X325-F1-K2-ZE135A2
54,080
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
54808915ORV25X325-F1-K2-ZE135B2
54,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808924ORV25X325-F1-ZE102A2
34,830
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808933ORV25X325-F1-ZE102B2
35,550
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808942ORV25X325-F1-ZE135A2
36,530
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808958ORV25X325-F1-ZE135B2
37,250
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808967ORV25X325-F1-ZE155B2
37,490
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808976ORV25X325-F2
32,650
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808985ORV25X325-F2-K2-ZE102A2
54,560
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54808994ORV25X325-F2-K2-ZE102B2
55,280
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809003ORV25X325-F2-K2-ZE135A2
56,260
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809012ORV25X325-F2-K2-ZE135B2
56,980
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809028ORV25X325-F2-K2-ZE155B2
57,220
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809037ORV25X325-F2-ZE102B2
37,730
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809046ORV25X325-F2-ZE135B2
39,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809055ORV25X325-F3-K1-ZE135B2
51,900
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809064ORV25X325-F3-K2
52,380
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809073ORV25X325-F3-ZE135B2
41,610
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809082ORV25X325-K1
38,580
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809098ORV25X325-K1-ZE102A2
42,940
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809107ORV25X325-K1-ZE102B2
43,660
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809116ORV25X325-K1-ZE135A1
41,610
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809125ORV25X325-K1-ZE135A2
44,640
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809134ORV25X325-K1-ZE135B2
45,360
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809143ORV25X325-K2
45,840
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809152ORV25X325-K2-ZE101A2
50,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809168ORV25X325-K2-ZE101B2
50,920
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809177ORV25X325-K2-ZE102A2
50,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809186ORV25X325-K2-ZE102B2
50,920
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
54809195ORV25X325-K2-ZE102B3
53,460
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809204ORV25X325-K2-ZE135A2
51,900
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809213ORV25X325-K2-ZE135A3
54,930
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809222ORV25X325-K2-ZE135A4
57,960
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809238ORV25X325-K2-ZE135B2
52,620
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809247ORV25X325-K2-ZE135B3
56,010
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809256ORV25X325-K2-ZE135B4
59,400
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809265ORV25X325-K2-ZE155A2
52,140
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809274ORV25X325-K2-ZE155A3
55,290
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809283ORV25X325-K2-ZE155B1
49,350
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809292ORV25X325-K2-ZE155B2
52,860
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809308ORV25X325-K2-ZE155B3
56,370
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809317ORV25X325-M
30,950
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54809326ORV25X325-M-F1
33,130
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする