ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X375シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X375シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)375作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54810832ORV25X375
28,950
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54810848ORV25X375-F1
31,130
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54810857ORV25X375-F1-K1
41,420
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54810866ORV25X375-F1-K1-ZE135B2
48,200
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54810875ORV25X375-F1-K2
48,680
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54810884ORV25X375-F1-K2-ZE102A2
53,040
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
54810893ORV25X375-F1-K2-ZE102B2
53,760
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54810902ORV25X375-F1-K2-ZE135A2
54,740
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54810918ORV25X375-F1-K2-ZE135B2
55,460
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54810927ORV25X375-F1-ZE102A2
35,490
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54810936ORV25X375-F1-ZE102B2
36,210
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54810945ORV25X375-F1-ZE135A2
37,190
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54810954ORV25X375-F1-ZE135B2
37,910
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54810963ORV25X375-F1-ZE155B2
38,150
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
54810972ORV25X375-F2
33,310
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54810988ORV25X375-F2-K2-ZE102A2
55,220
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54810997ORV25X375-F2-K2-ZE102B2
55,940
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811006ORV25X375-F2-K2-ZE135A2
56,920
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811015ORV25X375-F2-K2-ZE135B2
57,640
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811024ORV25X375-F2-K2-ZE155B2
57,880
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811033ORV25X375-F2-ZE102B2
38,390
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811042ORV25X375-F2-ZE135B2
40,090
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811058ORV25X375-F3-K1-ZE135B2
52,560
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811067ORV25X375-F3-K2
53,040
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811076ORV25X375-F3-ZE135B2
42,270
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811085ORV25X375-K1
39,240
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811094ORV25X375-K1-ZE102A2
43,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811103ORV25X375-K1-ZE102B2
44,320
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811112ORV25X375-K1-ZE135A1
42,270
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811128ORV25X375-K1-ZE135A2
45,300
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811137ORV25X375-K1-ZE135B2
46,020
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811146ORV25X375-K2
46,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811155ORV25X375-K2-ZE101A2
50,860
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811164ORV25X375-K2-ZE101B2
51,580
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811173ORV25X375-K2-ZE102A2
50,860
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811182ORV25X375-K2-ZE102B2
51,580
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811198ORV25X375-K2-ZE102B3
54,120
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811207ORV25X375-K2-ZE135A2
52,560
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811216ORV25X375-K2-ZE135A3
55,590
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811225ORV25X375-K2-ZE135A4
58,620
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811234ORV25X375-K2-ZE135B2
53,280
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811243ORV25X375-K2-ZE135B3
56,670
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811252ORV25X375-K2-ZE135B4
60,060
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811268ORV25X375-K2-ZE155A2
52,800
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811277ORV25X375-K2-ZE155A3
55,950
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811286ORV25X375-K2-ZE155B1
50,010
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811295ORV25X375-K2-ZE155B2
53,520
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811304ORV25X375-K2-ZE155B3
57,030
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811313ORV25X375-M
31,610
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811322ORV25X375-M-F1
33,790
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする