曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X400シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X400シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54811837ORV25X400
29,280
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
54811846ORV25X400-F1
31,460
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811855ORV25X400-F1-K1
41,750
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811864ORV25X400-F1-K1-ZE135B2
48,530
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811873ORV25X400-F1-K2
49,010
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811882ORV25X400-F1-K2-ZE102A2
53,370
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811898ORV25X400-F1-K2-ZE102B2
54,090
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811907ORV25X400-F1-K2-ZE135A2
55,070
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811916ORV25X400-F1-K2-ZE135B2
55,790
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811925ORV25X400-F1-ZE102A2
35,820
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811934ORV25X400-F1-ZE102B2
36,540
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811943ORV25X400-F1-ZE135A2
37,520
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811952ORV25X400-F1-ZE135B2
38,240
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811968ORV25X400-F1-ZE155B2
38,480
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811977ORV25X400-F2
33,640
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811986ORV25X400-F2-K2-ZE102A2
55,550
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54811995ORV25X400-F2-K2-ZE102B2
56,270
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812004ORV25X400-F2-K2-ZE135A2
57,250
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812013ORV25X400-F2-K2-ZE135B2
57,970
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812022ORV25X400-F2-K2-ZE155B2
58,210
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812038ORV25X400-F2-ZE102B2
38,720
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812047ORV25X400-F2-ZE135B2
40,420
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812056ORV25X400-F3-K1-ZE135B2
52,890
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812065ORV25X400-F3-K2
53,370
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812074ORV25X400-F3-ZE135B2
42,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812083ORV25X400-K1
39,570
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812092ORV25X400-K1-ZE102A2
43,930
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812108ORV25X400-K1-ZE102B2
44,650
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812117ORV25X400-K1-ZE135A1
42,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812126ORV25X400-K1-ZE135A2
45,630
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812135ORV25X400-K1-ZE135B2
46,350
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812144ORV25X400-K2
46,830
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812153ORV25X400-K2-ZE101A2
51,190
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812162ORV25X400-K2-ZE101B2
51,910
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
54812178ORV25X400-K2-ZE102A2
51,190
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812187ORV25X400-K2-ZE102B2
51,910
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812196ORV25X400-K2-ZE102B3
54,450
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812205ORV25X400-K2-ZE135A2
52,890
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812214ORV25X400-K2-ZE135A3
55,920
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812223ORV25X400-K2-ZE135A4
58,950
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812232ORV25X400-K2-ZE135B2
53,610
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812248ORV25X400-K2-ZE135B3
57,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812257ORV25X400-K2-ZE135B4
60,390
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812266ORV25X400-K2-ZE155A2
53,130
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812275ORV25X400-K2-ZE155A3
56,280
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812284ORV25X400-K2-ZE155B1
50,340
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812293ORV25X400-K2-ZE155B2
53,850
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812302ORV25X400-K2-ZE155B3
57,360
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812318ORV25X400-M
31,940
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812327ORV25X400-M-F1
34,120
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする