曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X550シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X550シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)550作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54818837ORV25X550
31,280
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54818846ORV25X550-F1
33,460
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54818855ORV25X550-F1-K1
43,750
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54818864ORV25X550-F1-K1-ZE135B2
50,530
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54818873ORV25X550-F1-K2
51,010
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54818882ORV25X550-F1-K2-ZE102A2
55,370
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54818898ORV25X550-F1-K2-ZE102B2
56,090
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54818907ORV25X550-F1-K2-ZE135A2
57,070
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54818916ORV25X550-F1-K2-ZE135B2
57,790
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54818925ORV25X550-F1-ZE102A2
37,820
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54818934ORV25X550-F1-ZE102B2
38,540
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54818943ORV25X550-F1-ZE135A2
39,520
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54818952ORV25X550-F1-ZE135B2
40,240
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54818968ORV25X550-F1-ZE155B2
40,480
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54818977ORV25X550-F2
35,640
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54818986ORV25X550-F2-K2-ZE102A2
57,550
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54818995ORV25X550-F2-K2-ZE102B2
58,270
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819004ORV25X550-F2-K2-ZE135A2
59,250
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819013ORV25X550-F2-K2-ZE135B2
59,970
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819022ORV25X550-F2-K2-ZE155B2
60,210
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819038ORV25X550-F2-ZE102B2
40,720
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819047ORV25X550-F2-ZE135B2
42,420
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819056ORV25X550-F3-K1-ZE135B2
54,890
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819065ORV25X550-F3-K2
55,370
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819074ORV25X550-F3-ZE135B2
44,600
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819083ORV25X550-K1
41,570
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819092ORV25X550-K1-ZE102A2
45,930
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819108ORV25X550-K1-ZE102B2
46,650
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819117ORV25X550-K1-ZE135A1
44,600
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819126ORV25X550-K1-ZE135A2
47,630
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819135ORV25X550-K1-ZE135B2
48,350
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819144ORV25X550-K2
48,830
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819153ORV25X550-K2-ZE101A2
53,190
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819162ORV25X550-K2-ZE101B2
53,910
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819178ORV25X550-K2-ZE102A2
53,190
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819187ORV25X550-K2-ZE102B2
53,910
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819196ORV25X550-K2-ZE102B3
56,450
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819205ORV25X550-K2-ZE135A2
54,890
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819214ORV25X550-K2-ZE135A3
57,920
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819223ORV25X550-K2-ZE135A4
60,950
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819232ORV25X550-K2-ZE135B2
55,610
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819248ORV25X550-K2-ZE135B3
59,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819257ORV25X550-K2-ZE135B4
62,390
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819266ORV25X550-K2-ZE155A2
55,130
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819275ORV25X550-K2-ZE155A3
58,280
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819284ORV25X550-K2-ZE155B1
52,340
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819293ORV25X550-K2-ZE155B2
55,850
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819302ORV25X550-K2-ZE155B3
59,360
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819318ORV25X550-M
33,940
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54819327ORV25X550-M-F1
36,120
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする