曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X650シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X650シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)650作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54822836ORV25X650
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54822845ORV25X650-F1
34,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54822854ORV25X650-F1-K1
45,090
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54822863ORV25X650-F1-K1-ZE135B2
51,870
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54822872ORV25X650-F1-K2
52,350
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54822888ORV25X650-F1-K2-ZE102A2
56,710
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54822897ORV25X650-F1-K2-ZE102B2
57,430
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54822906ORV25X650-F1-K2-ZE135A2
58,410
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54822915ORV25X650-F1-K2-ZE135B2
59,130
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54822924ORV25X650-F1-ZE102A2
39,160
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54822933ORV25X650-F1-ZE102B2
39,880
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54822942ORV25X650-F1-ZE135A2
40,860
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54822958ORV25X650-F1-ZE135B2
41,580
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54822967ORV25X650-F1-ZE155B2
41,820
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54822976ORV25X650-F2
36,980
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54822985ORV25X650-F2-K2-ZE102A2
58,890
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54822994ORV25X650-F2-K2-ZE102B2
59,610
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823003ORV25X650-F2-K2-ZE135A2
60,590
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823012ORV25X650-F2-K2-ZE135B2
61,310
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823028ORV25X650-F2-K2-ZE155B2
61,550
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823037ORV25X650-F2-ZE102B2
42,060
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823046ORV25X650-F2-ZE135B2
43,760
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
54823055ORV25X650-F3-K1-ZE135B2
56,230
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823064ORV25X650-F3-K2
56,710
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823073ORV25X650-F3-ZE135B2
45,940
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823082ORV25X650-K1
42,910
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823098ORV25X650-K1-ZE102A2
47,270
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823107ORV25X650-K1-ZE102B2
47,990
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823116ORV25X650-K1-ZE135A1
45,940
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823125ORV25X650-K1-ZE135A2
48,970
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823134ORV25X650-K1-ZE135B2
49,690
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823143ORV25X650-K2
50,170
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823152ORV25X650-K2-ZE101A2
54,530
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823168ORV25X650-K2-ZE101B2
55,250
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823177ORV25X650-K2-ZE102A2
54,530
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823186ORV25X650-K2-ZE102B2
55,250
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823195ORV25X650-K2-ZE102B3
57,790
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823204ORV25X650-K2-ZE135A2
56,230
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823213ORV25X650-K2-ZE135A3
59,260
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823222ORV25X650-K2-ZE135A4
62,290
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823238ORV25X650-K2-ZE135B2
56,950
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823247ORV25X650-K2-ZE135B3
60,340
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823256ORV25X650-K2-ZE135B4
63,730
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823265ORV25X650-K2-ZE155A2
56,470
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823274ORV25X650-K2-ZE155A3
59,620
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823283ORV25X650-K2-ZE155B1
53,680
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823292ORV25X650-K2-ZE155B2
57,190
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823308ORV25X650-K2-ZE155B3
60,700
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823317ORV25X650-M
35,280
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54823326ORV25X650-M-F1
37,460
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする