曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X100シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X100シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54837834ORV32X100
32,470
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54838175ORV32X100-F1
34,890
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838184ORV32X100-F1-K2-ZE135A2
62,730
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838193ORV32X100-F1-ZE135B2
41,670
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838202ORV32X100-F2-K2-ZE102B2
64,170
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838218ORV32X100-F2-K2-ZE135B2
65,870
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838227ORV32X100-K1-ZE102A1
47,360
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838236ORV32X100-K1-ZE102B2
50,260
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838245ORV32X100-K1-ZE135B2
51,960
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838254ORV32X100-K2
54,250
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838263ORV32X100-K2-ZE102A2
58,610
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838272ORV32X100-K2-ZE102B2
59,330
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838288ORV32X100-K2-ZE135A2
60,310
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838297ORV32X100-K2-ZE135B2
61,030
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838306ORV32X100-K2-ZE155B2
61,270
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838315ORV32X100-M
35,620
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838324ORV32X100-M-F1-ZE135A2
44,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838333ORV32X100-M-F1-ZE135B2
44,820
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838342ORV32X100-M-ZE102A1
37,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838358ORV32X100-M-ZE102A2
39,980
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838367ORV32X100-M-ZE102B3
43,240
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838376ORV32X100-M-ZE135A2
41,680
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838385ORV32X100-M-ZE135B2
42,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838394ORV32X100-M-ZE155A2
41,920
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838403ORV32X100-ZE102A1
34,650
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838412ORV32X100-ZE102A2
36,830
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838428ORV32X100-ZE102B2
37,550
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838437ORV32X100-ZE135A2
38,530
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838446ORV32X100-ZE135B1
35,860
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838455ORV32X100-ZE135B2
39,250
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838464ORV32X100-ZE155A2
38,770
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838473ORV32X100-ZE155A3
41,920
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838482ORV32X100-ZE155B2
39,490
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする