ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1100シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1100シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1100作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54839487ORV32X1100
53,770
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839496ORV32X1100-F1
56,190
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839505ORV32X1100-F1-K2-ZE135A2
84,030
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839514ORV32X1100-F1-ZE135B2
62,970
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839523ORV32X1100-F2-K2-ZE102B2
85,470
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839532ORV32X1100-F2-K2-ZE135B2
87,170
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839548ORV32X1100-K1-ZE102A1
68,660
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839557ORV32X1100-K1-ZE102B2
71,560
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839566ORV32X1100-K1-ZE135B2
73,260
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839575ORV32X1100-K2
75,550
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839584ORV32X1100-K2-ZE102A2
79,910
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839593ORV32X1100-K2-ZE102B2
80,630
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839602ORV32X1100-K2-ZE135A2
81,610
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839618ORV32X1100-K2-ZE135B2
82,330
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839627ORV32X1100-K2-ZE155B2
82,570
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839636ORV32X1100-M
56,920
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839645ORV32X1100-M-F1-ZE135A2
65,400
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839654ORV32X1100-M-F1-ZE135B2
66,120
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839663ORV32X1100-M-ZE102A1
59,100
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839672ORV32X1100-M-ZE102A2
61,280
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839688ORV32X1100-M-ZE102B3
64,540
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839697ORV32X1100-M-ZE135A2
62,980
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839706ORV32X1100-M-ZE135B2
63,700
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839715ORV32X1100-M-ZE155A2
63,220
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839724ORV32X1100-ZE102A1
55,950
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839733ORV32X1100-ZE102A2
58,130
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839742ORV32X1100-ZE102B2
58,850
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839758ORV32X1100-ZE135A2
59,830
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839767ORV32X1100-ZE135B1
57,160
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839776ORV32X1100-ZE135B2
60,550
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839785ORV32X1100-ZE155A2
60,070
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839794ORV32X1100-ZE155A3
63,220
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839803ORV32X1100-ZE155B2
60,790
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする