曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1225シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1225シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1225作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54841133ORV32X1225
56,430
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
54841142ORV32X1225-F1
58,850
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841158ORV32X1225-F1-K2-ZE135A2
86,690
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841167ORV32X1225-F1-ZE135B2
65,630
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841176ORV32X1225-F2-K2-ZE102B2
88,130
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841185ORV32X1225-F2-K2-ZE135B2
89,830
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841194ORV32X1225-K1-ZE102A1
71,320
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841203ORV32X1225-K1-ZE102B2
74,220
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841212ORV32X1225-K1-ZE135B2
75,920
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841228ORV32X1225-K2
78,210
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841237ORV32X1225-K2-ZE102A2
82,570
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841246ORV32X1225-K2-ZE102B2
83,290
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841255ORV32X1225-K2-ZE135A2
84,270
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841264ORV32X1225-K2-ZE135B2
84,990
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841273ORV32X1225-K2-ZE155B2
85,230
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841282ORV32X1225-M
59,580
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841298ORV32X1225-M-F1-ZE135A2
68,060
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841307ORV32X1225-M-F1-ZE135B2
68,780
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841316ORV32X1225-M-ZE102A1
61,760
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841325ORV32X1225-M-ZE102A2
63,940
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841334ORV32X1225-M-ZE102B3
67,200
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841343ORV32X1225-M-ZE135A2
65,640
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841352ORV32X1225-M-ZE135B2
66,360
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841368ORV32X1225-M-ZE155A2
65,880
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841377ORV32X1225-ZE102A1
58,610
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841386ORV32X1225-ZE102A2
60,790
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841395ORV32X1225-ZE102B2
61,510
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841404ORV32X1225-ZE135A2
62,490
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841413ORV32X1225-ZE135B1
59,820
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841422ORV32X1225-ZE135B2
63,210
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841438ORV32X1225-ZE155A2
62,730
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841447ORV32X1225-ZE155A3
65,880
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54841456ORV32X1225-ZE155B2
63,450
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする