曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1375シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1375シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1375作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54843443ORV32X1375
59,630
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843452ORV32X1375-F1
62,050
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843468ORV32X1375-F1-K2-ZE135A2
89,890
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
54843477ORV32X1375-F1-ZE135B2
68,830
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843486ORV32X1375-F2-K2-ZE102B2
91,330
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843495ORV32X1375-F2-K2-ZE135B2
93,030
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843504ORV32X1375-K1-ZE102A1
74,520
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843513ORV32X1375-K1-ZE102B2
77,420
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843522ORV32X1375-K1-ZE135B2
79,120
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843538ORV32X1375-K2
81,410
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843547ORV32X1375-K2-ZE102A2
85,770
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843556ORV32X1375-K2-ZE102B2
86,490
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843565ORV32X1375-K2-ZE135A2
87,470
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843574ORV32X1375-K2-ZE135B2
88,190
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843583ORV32X1375-K2-ZE155B2
88,430
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843592ORV32X1375-M
62,780
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843608ORV32X1375-M-F1-ZE135A2
71,260
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843617ORV32X1375-M-F1-ZE135B2
71,980
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843626ORV32X1375-M-ZE102A1
64,960
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843635ORV32X1375-M-ZE102A2
67,140
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843644ORV32X1375-M-ZE102B3
70,400
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843653ORV32X1375-M-ZE135A2
68,840
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843662ORV32X1375-M-ZE135B2
69,560
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843678ORV32X1375-M-ZE155A2
69,080
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843687ORV32X1375-ZE102A1
61,810
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843696ORV32X1375-ZE102A2
63,990
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843705ORV32X1375-ZE102B2
64,710
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843714ORV32X1375-ZE135A2
65,690
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843723ORV32X1375-ZE135B1
63,020
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843732ORV32X1375-ZE135B2
66,410
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843748ORV32X1375-ZE155A2
65,930
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843757ORV32X1375-ZE155A3
69,080
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843766ORV32X1375-ZE155B2
66,650
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする