曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X150シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X150シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54845096ORV32X150
33,540
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54845437ORV32X150-F1
35,960
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845446ORV32X150-F1-K2-ZE135A2
63,800
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845455ORV32X150-F1-ZE135B2
42,740
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845464ORV32X150-F2-K2-ZE102B2
65,240
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845473ORV32X150-F2-K2-ZE135B2
66,940
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845482ORV32X150-K1-ZE102A1
48,430
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845498ORV32X150-K1-ZE102B2
51,330
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845507ORV32X150-K1-ZE135B2
53,030
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845516ORV32X150-K2
55,320
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845525ORV32X150-K2-ZE102A2
59,680
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845534ORV32X150-K2-ZE102B2
60,400
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845543ORV32X150-K2-ZE135A2
61,380
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845552ORV32X150-K2-ZE135B2
62,100
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845568ORV32X150-K2-ZE155B2
62,340
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845577ORV32X150-M
36,690
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
54845586ORV32X150-M-F1-ZE135A2
45,170
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845595ORV32X150-M-F1-ZE135B2
45,890
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845604ORV32X150-M-ZE102A1
38,870
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845613ORV32X150-M-ZE102A2
41,050
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845622ORV32X150-M-ZE102B3
44,310
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845638ORV32X150-M-ZE135A2
42,750
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845647ORV32X150-M-ZE135B2
43,470
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845656ORV32X150-M-ZE155A2
42,990
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845665ORV32X150-ZE102A1
35,720
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845674ORV32X150-ZE102A2
37,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845683ORV32X150-ZE102B2
38,620
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845692ORV32X150-ZE135A2
39,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845708ORV32X150-ZE135B1
36,930
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845717ORV32X150-ZE135B2
40,320
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845726ORV32X150-ZE155A2
39,840
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845735ORV32X150-ZE155A3
42,990
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845744ORV32X150-ZE155B2
40,560
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする