曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1525シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1525シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1525作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54845753ORV32X1525
62,820
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845762ORV32X1525-F1
65,240
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845778ORV32X1525-F1-K2-ZE135A2
93,080
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845787ORV32X1525-F1-ZE135B2
72,020
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845796ORV32X1525-F2-K2-ZE102B2
94,520
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845805ORV32X1525-F2-K2-ZE135B2
96,220
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845814ORV32X1525-K1-ZE102A1
77,710
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845823ORV32X1525-K1-ZE102B2
80,610
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845832ORV32X1525-K1-ZE135B2
82,310
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845848ORV32X1525-K2
84,600
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845857ORV32X1525-K2-ZE102A2
88,960
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845866ORV32X1525-K2-ZE102B2
89,680
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845875ORV32X1525-K2-ZE135A2
90,660
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845884ORV32X1525-K2-ZE135B2
91,380
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845893ORV32X1525-K2-ZE155B2
91,620
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845902ORV32X1525-M
65,970
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845918ORV32X1525-M-F1-ZE135A2
74,450
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845927ORV32X1525-M-F1-ZE135B2
75,170
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845936ORV32X1525-M-ZE102A1
68,150
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845945ORV32X1525-M-ZE102A2
70,330
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845954ORV32X1525-M-ZE102B3
73,590
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845963ORV32X1525-M-ZE135A2
72,030
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845972ORV32X1525-M-ZE135B2
72,750
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845988ORV32X1525-M-ZE155A2
72,270
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54845997ORV32X1525-ZE102A1
65,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846006ORV32X1525-ZE102A2
67,180
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846015ORV32X1525-ZE102B2
67,900
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846024ORV32X1525-ZE135A2
68,880
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846033ORV32X1525-ZE135B1
66,210
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846042ORV32X1525-ZE135B2
69,600
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846058ORV32X1525-ZE155A2
69,120
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846067ORV32X1525-ZE155A3
72,270
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846076ORV32X1525-ZE155B2
69,840
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする