曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1600シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1600シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1600作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54846742ORV32X1600
64,420
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54846758ORV32X1600-F1
66,840
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
54846767ORV32X1600-F1-K2-ZE135A2
94,680
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846776ORV32X1600-F1-ZE135B2
73,620
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846785ORV32X1600-F2-K2-ZE102B2
96,120
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846794ORV32X1600-F2-K2-ZE135B2
97,820
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846803ORV32X1600-K1-ZE102A1
79,310
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846812ORV32X1600-K1-ZE102B2
82,210
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846828ORV32X1600-K1-ZE135B2
83,910
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846837ORV32X1600-K2
86,200
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846846ORV32X1600-K2-ZE102A2
90,560
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846855ORV32X1600-K2-ZE102B2
91,280
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846864ORV32X1600-K2-ZE135A2
92,260
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846873ORV32X1600-K2-ZE135B2
92,980
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846882ORV32X1600-K2-ZE155B2
93,220
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846898ORV32X1600-M
67,570
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846907ORV32X1600-M-F1-ZE135A2
76,050
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846916ORV32X1600-M-F1-ZE135B2
76,770
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
54846925ORV32X1600-M-ZE102A1
69,750
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846934ORV32X1600-M-ZE102A2
71,930
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846943ORV32X1600-M-ZE102B3
75,190
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846952ORV32X1600-M-ZE135A2
73,630
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846968ORV32X1600-M-ZE135B2
74,350
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846977ORV32X1600-M-ZE155A2
73,870
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846986ORV32X1600-ZE102A1
66,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846995ORV32X1600-ZE102A2
68,780
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847004ORV32X1600-ZE102B2
69,500
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847013ORV32X1600-ZE135A2
70,480
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847022ORV32X1600-ZE135B1
67,810
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847038ORV32X1600-ZE135B2
71,200
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847047ORV32X1600-ZE155A2
70,720
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847056ORV32X1600-ZE155A3
73,870
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54847065ORV32X1600-ZE155B2
71,440
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする