曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1700シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1700シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1700作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54848063ORV32X1700
66,550
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848072ORV32X1700-F1
68,970
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848088ORV32X1700-F1-K2-ZE135A2
96,810
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848097ORV32X1700-F1-ZE135B2
75,750
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848106ORV32X1700-F2-K2-ZE102B2
98,250
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848115ORV32X1700-F2-K2-ZE135B2
99,950
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848124ORV32X1700-K1-ZE102A1
81,440
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848133ORV32X1700-K1-ZE102B2
84,340
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848142ORV32X1700-K1-ZE135B2
86,040
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848158ORV32X1700-K2
88,330
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848167ORV32X1700-K2-ZE102A2
92,690
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848176ORV32X1700-K2-ZE102B2
93,410
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848185ORV32X1700-K2-ZE135A2
94,390
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848194ORV32X1700-K2-ZE135B2
95,110
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848203ORV32X1700-K2-ZE155B2
95,350
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848212ORV32X1700-M
69,700
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848228ORV32X1700-M-F1-ZE135A2
78,180
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848237ORV32X1700-M-F1-ZE135B2
78,900
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848246ORV32X1700-M-ZE102A1
71,880
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848255ORV32X1700-M-ZE102A2
74,060
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848264ORV32X1700-M-ZE102B3
77,320
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848273ORV32X1700-M-ZE135A2
75,760
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848282ORV32X1700-M-ZE135B2
76,480
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848298ORV32X1700-M-ZE155A2
76,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848307ORV32X1700-ZE102A1
68,730
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848316ORV32X1700-ZE102A2
70,910
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848325ORV32X1700-ZE102B2
71,630
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
54848334ORV32X1700-ZE135A2
72,610
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848343ORV32X1700-ZE135B1
69,940
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848352ORV32X1700-ZE135B2
73,330
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848368ORV32X1700-ZE155A2
72,850
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848377ORV32X1700-ZE155A3
76,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848386ORV32X1700-ZE155B2
73,570
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする