曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1800シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1800シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1800作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54849716ORV32X1800
68,680
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54849725ORV32X1800-F1
71,100
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849734ORV32X1800-F1-K2-ZE135A2
98,940
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849743ORV32X1800-F1-ZE135B2
77,880
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849752ORV32X1800-F2-K2-ZE102B2
100,380
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849768ORV32X1800-F2-K2-ZE135B2
102,080
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849777ORV32X1800-K1-ZE102A1
83,570
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
54849786ORV32X1800-K1-ZE102B2
86,470
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849795ORV32X1800-K1-ZE135B2
88,170
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849804ORV32X1800-K2
90,460
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849813ORV32X1800-K2-ZE102A2
94,820
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849822ORV32X1800-K2-ZE102B2
95,540
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849838ORV32X1800-K2-ZE135A2
96,520
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
54849847ORV32X1800-K2-ZE135B2
97,240
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849856ORV32X1800-K2-ZE155B2
97,480
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849865ORV32X1800-M
71,830
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849874ORV32X1800-M-F1-ZE135A2
80,310
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849883ORV32X1800-M-F1-ZE135B2
81,030
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849892ORV32X1800-M-ZE102A1
74,010
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849908ORV32X1800-M-ZE102A2
76,190
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849917ORV32X1800-M-ZE102B3
79,450
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849926ORV32X1800-M-ZE135A2
77,890
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849935ORV32X1800-M-ZE135B2
78,610
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849944ORV32X1800-M-ZE155A2
78,130
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849953ORV32X1800-ZE102A1
70,860
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849962ORV32X1800-ZE102A2
73,040
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849978ORV32X1800-ZE102B2
73,760
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849987ORV32X1800-ZE135A2
74,740
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54849996ORV32X1800-ZE135B1
72,070
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850005ORV32X1800-ZE135B2
75,460
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850014ORV32X1800-ZE155A2
74,980
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850023ORV32X1800-ZE155A3
78,130
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54850032ORV32X1800-ZE155B2
75,700
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする