曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X25シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X25シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54853347ORV32X25
30,880
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
54853688ORV32X25-F1
33,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853697ORV32X25-F1-K2-ZE135A2
61,140
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853706ORV32X25-F1-ZE135B2
40,080
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853715ORV32X25-F2-K2-ZE102B2
62,580
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853724ORV32X25-F2-K2-ZE135B2
64,280
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853733ORV32X25-K1-ZE102A1
45,770
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853742ORV32X25-K1-ZE102B2
48,670
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853758ORV32X25-K1-ZE135B2
50,370
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853767ORV32X25-K2
52,660
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853776ORV32X25-K2-ZE102A2
57,020
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853785ORV32X25-K2-ZE102B2
57,740
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853794ORV32X25-K2-ZE135A2
58,720
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
54853803ORV32X25-K2-ZE135B2
59,440
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853812ORV32X25-K2-ZE155B2
59,680
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853828ORV32X25-M
34,030
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853837ORV32X25-M-F1-ZE135A2
42,510
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853846ORV32X25-M-F1-ZE135B2
43,230
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853855ORV32X25-M-ZE102A1
36,210
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853864ORV32X25-M-ZE102A2
38,390
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853873ORV32X25-M-ZE102B3
41,650
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853882ORV32X25-M-ZE135A2
40,090
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853898ORV32X25-M-ZE135B2
40,810
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853907ORV32X25-M-ZE155A2
40,330
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853916ORV32X25-ZE102A1
33,060
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853925ORV32X25-ZE102A2
35,240
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853934ORV32X25-ZE102B2
35,960
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853943ORV32X25-ZE135A2
36,940
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853952ORV32X25-ZE135B1
34,270
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853968ORV32X25-ZE135B2
37,660
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853977ORV32X25-ZE155A2
37,180
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853986ORV32X25-ZE155A3
40,330
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853995ORV32X25-ZE155B2
37,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする