ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X250シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X250シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54853356ORV32X250
35,670
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54853365ORV32X250-F1
38,090
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853374ORV32X250-F1-K2-ZE135A2
65,930
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853383ORV32X250-F1-ZE135B2
44,870
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853392ORV32X250-F2-K2-ZE102B2
67,370
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853408ORV32X250-F2-K2-ZE135B2
69,070
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853417ORV32X250-K1-ZE102A1
50,560
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853426ORV32X250-K1-ZE102B2
53,460
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853435ORV32X250-K1-ZE135B2
55,160
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853444ORV32X250-K2
57,450
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853453ORV32X250-K2-ZE102A2
61,810
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853462ORV32X250-K2-ZE102B2
62,530
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853478ORV32X250-K2-ZE135A2
63,510
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853487ORV32X250-K2-ZE135B2
64,230
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853496ORV32X250-K2-ZE155B2
64,470
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853505ORV32X250-M
38,820
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853514ORV32X250-M-F1-ZE135A2
47,300
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853523ORV32X250-M-F1-ZE135B2
48,020
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853532ORV32X250-M-ZE102A1
41,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853548ORV32X250-M-ZE102A2
43,180
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853557ORV32X250-M-ZE102B3
46,440
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853566ORV32X250-M-ZE135A2
44,880
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853575ORV32X250-M-ZE135B2
45,600
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853584ORV32X250-M-ZE155A2
45,120
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853593ORV32X250-ZE102A1
37,850
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853602ORV32X250-ZE102A2
40,030
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853618ORV32X250-ZE102B2
40,750
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853627ORV32X250-ZE135A2
41,730
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853636ORV32X250-ZE135B1
39,060
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853645ORV32X250-ZE135B2
42,450
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853654ORV32X250-ZE155A2
41,970
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853663ORV32X250-ZE155A3
45,120
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54853672ORV32X250-ZE155B2
42,690
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする