曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X50シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X50シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54856978ORV32X50
31,420
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857312ORV32X50-F1
33,840
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857328ORV32X50-F1-K2-ZE135A2
61,680
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857337ORV32X50-F1-ZE135B2
40,620
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857346ORV32X50-F2-K2-ZE102B2
63,120
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857355ORV32X50-F2-K2-ZE135B2
64,820
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857364ORV32X50-K1-ZE102A1
46,310
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857373ORV32X50-K1-ZE102B2
49,210
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857382ORV32X50-K1-ZE135B2
50,910
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857398ORV32X50-K2
53,200
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857407ORV32X50-K2-ZE102A2
57,560
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857416ORV32X50-K2-ZE102B2
58,280
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
54857425ORV32X50-K2-ZE135A2
59,260
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857434ORV32X50-K2-ZE135B2
59,980
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857443ORV32X50-K2-ZE155B2
60,220
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857452ORV32X50-M
34,570
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857468ORV32X50-M-F1-ZE135A2
43,050
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857477ORV32X50-M-F1-ZE135B2
43,770
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
54857486ORV32X50-M-ZE102A1
36,750
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857495ORV32X50-M-ZE102A2
38,930
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857504ORV32X50-M-ZE102B3
42,190
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857513ORV32X50-M-ZE135A2
40,630
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857522ORV32X50-M-ZE135B2
41,350
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857538ORV32X50-M-ZE155A2
40,870
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857547ORV32X50-ZE102A1
33,600
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857556ORV32X50-ZE102A2
35,780
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857565ORV32X50-ZE102B2
36,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857574ORV32X50-ZE135A2
37,480
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857583ORV32X50-ZE135B1
34,810
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857592ORV32X50-ZE135B2
38,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857608ORV32X50-ZE155A2
37,720
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857617ORV32X50-ZE155A3
40,870
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54857626ORV32X50-ZE155B2
38,440
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする