ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X650シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X650シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)650作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54859288ORV32X650
44,190
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859297ORV32X650-F1
46,610
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859306ORV32X650-F1-K2-ZE135A2
74,450
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859315ORV32X650-F1-ZE135B2
53,390
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859324ORV32X650-F2-K2-ZE102B2
75,890
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859333ORV32X650-F2-K2-ZE135B2
77,590
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859342ORV32X650-K1-ZE102A1
59,080
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859358ORV32X650-K1-ZE102B2
61,980
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859367ORV32X650-K1-ZE135B2
63,680
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859376ORV32X650-K2
65,970
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
54859385ORV32X650-K2-ZE102A2
70,330
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859394ORV32X650-K2-ZE102B2
71,050
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859403ORV32X650-K2-ZE135A2
72,030
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859412ORV32X650-K2-ZE135B2
72,750
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859428ORV32X650-K2-ZE155B2
72,990
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859437ORV32X650-M
47,340
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859446ORV32X650-M-F1-ZE135A2
55,820
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859455ORV32X650-M-F1-ZE135B2
56,540
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859464ORV32X650-M-ZE102A1
49,520
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859473ORV32X650-M-ZE102A2
51,700
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859482ORV32X650-M-ZE102B3
54,960
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859498ORV32X650-M-ZE135A2
53,400
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859507ORV32X650-M-ZE135B2
54,120
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859516ORV32X650-M-ZE155A2
53,640
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859525ORV32X650-ZE102A1
46,370
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859534ORV32X650-ZE102A2
48,550
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859543ORV32X650-ZE102B2
49,270
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859552ORV32X650-ZE135A2
50,250
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859568ORV32X650-ZE135B1
47,580
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859577ORV32X650-ZE135B2
50,970
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859586ORV32X650-ZE155A2
50,490
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859595ORV32X650-ZE155A3
53,640
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859604ORV32X650-ZE155B2
51,210
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする