ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X675シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X675シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)675作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54859613ORV32X675
44,730
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859622ORV32X675-F1
47,150
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859638ORV32X675-F1-K2-ZE135A2
74,990
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859647ORV32X675-F1-ZE135B2
53,930
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859656ORV32X675-F2-K2-ZE102B2
76,430
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859665ORV32X675-F2-K2-ZE135B2
78,130
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859674ORV32X675-K1-ZE102A1
59,620
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859683ORV32X675-K1-ZE102B2
62,520
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859692ORV32X675-K1-ZE135B2
64,220
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859708ORV32X675-K2
66,510
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859717ORV32X675-K2-ZE102A2
70,870
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859726ORV32X675-K2-ZE102B2
71,590
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859735ORV32X675-K2-ZE135A2
72,570
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859744ORV32X675-K2-ZE135B2
73,290
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859753ORV32X675-K2-ZE155B2
73,530
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859762ORV32X675-M
47,880
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859778ORV32X675-M-F1-ZE135A2
56,360
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859787ORV32X675-M-F1-ZE135B2
57,080
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859796ORV32X675-M-ZE102A1
50,060
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859805ORV32X675-M-ZE102A2
52,240
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859814ORV32X675-M-ZE102B3
55,500
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859823ORV32X675-M-ZE135A2
53,940
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859832ORV32X675-M-ZE135B2
54,660
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859848ORV32X675-M-ZE155A2
54,180
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859857ORV32X675-ZE102A1
46,910
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859866ORV32X675-ZE102A2
49,090
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859875ORV32X675-ZE102B2
49,810
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
54859884ORV32X675-ZE135A2
50,790
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859893ORV32X675-ZE135B1
48,120
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859902ORV32X675-ZE135B2
51,510
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859918ORV32X675-ZE155A2
51,030
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859927ORV32X675-ZE155A3
54,180
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859936ORV32X675-ZE155B2
51,750
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする