曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X700シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X700シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54859945ORV32X700
45,250
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54859954ORV32X700-F1
47,670
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859963ORV32X700-F1-K2-ZE135A2
75,510
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859972ORV32X700-F1-ZE135B2
54,450
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859988ORV32X700-F2-K2-ZE102B2
76,950
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54859997ORV32X700-F2-K2-ZE135B2
78,650
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860006ORV32X700-K1-ZE102A1
60,140
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860015ORV32X700-K1-ZE102B2
63,040
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860024ORV32X700-K1-ZE135B2
64,740
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860033ORV32X700-K2
67,030
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860042ORV32X700-K2-ZE102A2
71,390
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860058ORV32X700-K2-ZE102B2
72,110
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860067ORV32X700-K2-ZE135A2
73,090
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860076ORV32X700-K2-ZE135B2
73,810
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860085ORV32X700-K2-ZE155B2
74,050
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860094ORV32X700-M
48,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860103ORV32X700-M-F1-ZE135A2
56,880
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860112ORV32X700-M-F1-ZE135B2
57,600
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860128ORV32X700-M-ZE102A1
50,580
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860137ORV32X700-M-ZE102A2
52,760
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860146ORV32X700-M-ZE102B3
56,020
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860155ORV32X700-M-ZE135A2
54,460
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860164ORV32X700-M-ZE135B2
55,180
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860173ORV32X700-M-ZE155A2
54,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860182ORV32X700-ZE102A1
47,430
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860198ORV32X700-ZE102A2
49,610
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860207ORV32X700-ZE102B2
50,330
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860216ORV32X700-ZE135A2
51,310
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860225ORV32X700-ZE135B1
48,640
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860234ORV32X700-ZE135B2
52,030
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860243ORV32X700-ZE155A2
51,550
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860252ORV32X700-ZE155A3
54,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54860268ORV32X700-ZE155B2
52,270
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする