曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X775シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X775シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)775作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54861266ORV32X775
46,850
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861275ORV32X775-F1
49,270
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861284ORV32X775-F1-K2-ZE135A2
77,110
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861293ORV32X775-F1-ZE135B2
56,050
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861302ORV32X775-F2-K2-ZE102B2
78,550
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861318ORV32X775-F2-K2-ZE135B2
80,250
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861327ORV32X775-K1-ZE102A1
61,740
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861336ORV32X775-K1-ZE102B2
64,640
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861345ORV32X775-K1-ZE135B2
66,340
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861354ORV32X775-K2
68,630
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861363ORV32X775-K2-ZE102A2
72,990
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861372ORV32X775-K2-ZE102B2
73,710
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861388ORV32X775-K2-ZE135A2
74,690
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
54861397ORV32X775-K2-ZE135B2
75,410
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861406ORV32X775-K2-ZE155B2
75,650
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861415ORV32X775-M
50,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861424ORV32X775-M-F1-ZE135A2
58,480
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861433ORV32X775-M-F1-ZE135B2
59,200
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861442ORV32X775-M-ZE102A1
52,180
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861458ORV32X775-M-ZE102A2
54,360
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861467ORV32X775-M-ZE102B3
57,620
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861476ORV32X775-M-ZE135A2
56,060
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861485ORV32X775-M-ZE135B2
56,780
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861494ORV32X775-M-ZE155A2
56,300
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861503ORV32X775-ZE102A1
49,030
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861512ORV32X775-ZE102A2
51,210
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861528ORV32X775-ZE102B2
51,930
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861537ORV32X775-ZE135A2
52,910
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861546ORV32X775-ZE135B1
50,240
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861555ORV32X775-ZE135B2
53,630
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861564ORV32X775-ZE155A2
53,150
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
54861573ORV32X775-ZE155A3
56,300
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54861582ORV32X775-ZE155B2
53,870
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする