曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X850シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X850シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54862255ORV32X850
48,440
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862264ORV32X850-F1
50,860
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862273ORV32X850-F1-K2-ZE135A2
78,700
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862282ORV32X850-F1-ZE135B2
57,640
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
54862298ORV32X850-F2-K2-ZE102B2
80,140
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862307ORV32X850-F2-K2-ZE135B2
81,840
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862316ORV32X850-K1-ZE102A1
63,330
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862325ORV32X850-K1-ZE102B2
66,230
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862334ORV32X850-K1-ZE135B2
67,930
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862343ORV32X850-K2
70,220
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862352ORV32X850-K2-ZE102A2
74,580
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862368ORV32X850-K2-ZE102B2
75,300
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862377ORV32X850-K2-ZE135A2
76,280
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862386ORV32X850-K2-ZE135B2
77,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862395ORV32X850-K2-ZE155B2
77,240
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862404ORV32X850-M
51,590
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862413ORV32X850-M-F1-ZE135A2
60,070
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862422ORV32X850-M-F1-ZE135B2
60,790
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862438ORV32X850-M-ZE102A1
53,770
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862447ORV32X850-M-ZE102A2
55,950
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862456ORV32X850-M-ZE102B3
59,210
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862465ORV32X850-M-ZE135A2
57,650
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862474ORV32X850-M-ZE135B2
58,370
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862483ORV32X850-M-ZE155A2
57,890
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862492ORV32X850-ZE102A1
50,620
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862508ORV32X850-ZE102A2
52,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862517ORV32X850-ZE102B2
53,520
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862526ORV32X850-ZE135A2
54,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862535ORV32X850-ZE135B1
51,830
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862544ORV32X850-ZE135B2
55,220
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862553ORV32X850-ZE155A2
54,740
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862562ORV32X850-ZE155A3
57,890
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54862578ORV32X850-ZE155B2
55,460
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする