曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1050シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1050シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1050作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54866333ORV40X1050
62,560
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866342ORV40X1050-F1
64,980
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866358ORV40X1050-F1-K1-ZE102A2
84,470
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866367ORV40X1050-F1-K1-ZE102A3
86,650
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866376ORV40X1050-F1-K2-ZE102B2
96,080
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
54866385ORV40X1050-F1-K2-ZE135A2
97,060
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866394ORV40X1050-F1-K2-ZE135B2
97,780
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866403ORV40X1050-F1-K2-ZE155A2
97,300
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866412ORV40X1050-F1-ZE102A2
69,340
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866428ORV40X1050-F1-ZE102A3
71,520
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866437ORV40X1050-F1-ZE102B2
70,060
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866446ORV40X1050-F1-ZE135B2
71,760
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866455ORV40X1050-F2-K1-ZE102A3
89,070
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866464ORV40X1050-F2-K2
93,420
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866473ORV40X1050-F2-K2-ZE102A2
97,780
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866482ORV40X1050-F2-K2-ZE135A2
99,480
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866498ORV40X1050-F2-ZE102A2
71,760
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866507ORV40X1050-F2-ZE102A3
73,940
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866516ORV40X1050-F2-ZE135A2
73,460
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866525ORV40X1050-F2-ZE135B2
74,180
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866534ORV40X1050-F2-ZE135B3
77,570
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866543ORV40X1050-F3-K2
95,840
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
54866552ORV40X1050-K1-ZE102A2
82,050
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866568ORV40X1050-K1-ZE102B2
82,770
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866577ORV40X1050-K1-ZE135B2
84,470
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866586ORV40X1050-K2
88,580
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866595ORV40X1050-K2-ZE102A2
92,940
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866604ORV40X1050-K2-ZE102B2
93,660
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866613ORV40X1050-K2-ZE102B3
96,200
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866622ORV40X1050-K2-ZE135A2
94,640
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866638ORV40X1050-K2-ZE135A4
100,700
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866647ORV40X1050-K2-ZE135B2
95,360
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866656ORV40X1050-K2-ZE135B3
98,750
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866665ORV40X1050-K2-ZE155A2
94,880
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866674ORV40X1050-K2-ZE155B2
95,600
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866683ORV40X1050-M
66,190
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866692ORV40X1050-M-F1
68,610
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866708ORV40X1050-M-F1-ZE102B2
73,690
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866717ORV40X1050-M-F1-ZE102B3
76,230
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866726ORV40X1050-M-F1-ZE135B2
75,390
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866735ORV40X1050-M-F1-ZE135B3
78,780
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866744ORV40X1050-M-F1-ZE135B4
82,170
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866753ORV40X1050-M-F2-ZE102A2
75,390
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866762ORV40X1050-M-F2-ZE135B2
77,810
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866778ORV40X1050-M-F3
73,450
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866787ORV40X1050-M-F3-ZE135A2
79,510
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866796ORV40X1050-M-ZE101B2
71,270
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866805ORV40X1050-M-ZE102A1
68,370
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866814ORV40X1050-M-ZE102A2
70,550
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54866823ORV40X1050-M-ZE102B1
68,730
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする