ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1100シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1100シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1100作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54867733ORV40X1100
63,890
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867742ORV40X1100-F1
66,310
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867758ORV40X1100-F1-K1-ZE102A2
85,800
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867767ORV40X1100-F1-K1-ZE102A3
87,980
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867776ORV40X1100-F1-K2-ZE102B2
97,410
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867785ORV40X1100-F1-K2-ZE135A2
98,390
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867794ORV40X1100-F1-K2-ZE135B2
99,110
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867803ORV40X1100-F1-K2-ZE155A2
98,630
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867812ORV40X1100-F1-ZE102A2
70,670
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867828ORV40X1100-F1-ZE102A3
72,850
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867837ORV40X1100-F1-ZE102B2
71,390
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867846ORV40X1100-F1-ZE135B2
73,090
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867855ORV40X1100-F2-K1-ZE102A3
90,400
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867864ORV40X1100-F2-K2
94,750
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867873ORV40X1100-F2-K2-ZE102A2
99,110
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867882ORV40X1100-F2-K2-ZE135A2
100,810
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867898ORV40X1100-F2-ZE102A2
73,090
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867907ORV40X1100-F2-ZE102A3
75,270
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867916ORV40X1100-F2-ZE135A2
74,790
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867925ORV40X1100-F2-ZE135B2
75,510
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867934ORV40X1100-F2-ZE135B3
78,900
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867943ORV40X1100-F3-K2
97,170
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867952ORV40X1100-K1-ZE102A2
83,380
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867968ORV40X1100-K1-ZE102B2
84,100
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867977ORV40X1100-K1-ZE135B2
85,800
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867986ORV40X1100-K2
89,910
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54867995ORV40X1100-K2-ZE102A2
94,270
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868004ORV40X1100-K2-ZE102B2
94,990
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868013ORV40X1100-K2-ZE102B3
97,530
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868022ORV40X1100-K2-ZE135A2
95,970
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868038ORV40X1100-K2-ZE135A4
102,030
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868047ORV40X1100-K2-ZE135B2
96,690
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868056ORV40X1100-K2-ZE135B3
100,080
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868065ORV40X1100-K2-ZE155A2
96,210
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
54868074ORV40X1100-K2-ZE155B2
96,930
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868083ORV40X1100-M
67,520
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868092ORV40X1100-M-F1
69,940
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868108ORV40X1100-M-F1-ZE102B2
75,020
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868117ORV40X1100-M-F1-ZE102B3
77,560
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868126ORV40X1100-M-F1-ZE135B2
76,720
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868135ORV40X1100-M-F1-ZE135B3
80,110
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868144ORV40X1100-M-F1-ZE135B4
83,500
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868153ORV40X1100-M-F2-ZE102A2
76,720
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868162ORV40X1100-M-F2-ZE135B2
79,140
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868178ORV40X1100-M-F3
74,780
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868187ORV40X1100-M-F3-ZE135A2
80,840
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868196ORV40X1100-M-ZE101B2
72,600
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868205ORV40X1100-M-ZE102A1
69,700
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868214ORV40X1100-M-ZE102A2
71,880
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54868223ORV40X1100-M-ZE102B1
70,060
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする