曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1150シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1150シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1150作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54869133ORV40X1150
65,220
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869142ORV40X1150-F1
67,640
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869158ORV40X1150-F1-K1-ZE102A2
87,130
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869167ORV40X1150-F1-K1-ZE102A3
89,310
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869176ORV40X1150-F1-K2-ZE102B2
98,740
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869185ORV40X1150-F1-K2-ZE135A2
99,720
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869194ORV40X1150-F1-K2-ZE135B2
100,440
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869203ORV40X1150-F1-K2-ZE155A2
99,960
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869212ORV40X1150-F1-ZE102A2
72,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869228ORV40X1150-F1-ZE102A3
74,180
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869237ORV40X1150-F1-ZE102B2
72,720
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869246ORV40X1150-F1-ZE135B2
74,420
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869255ORV40X1150-F2-K1-ZE102A3
91,730
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869264ORV40X1150-F2-K2
96,080
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869273ORV40X1150-F2-K2-ZE102A2
100,440
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869282ORV40X1150-F2-K2-ZE135A2
102,140
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869298ORV40X1150-F2-ZE102A2
74,420
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869307ORV40X1150-F2-ZE102A3
76,600
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869316ORV40X1150-F2-ZE135A2
76,120
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869325ORV40X1150-F2-ZE135B2
76,840
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869334ORV40X1150-F2-ZE135B3
80,230
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869343ORV40X1150-F3-K2
98,500
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869352ORV40X1150-K1-ZE102A2
84,710
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869368ORV40X1150-K1-ZE102B2
85,430
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869377ORV40X1150-K1-ZE135B2
87,130
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869386ORV40X1150-K2
91,240
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869395ORV40X1150-K2-ZE102A2
95,600
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869404ORV40X1150-K2-ZE102B2
96,320
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869413ORV40X1150-K2-ZE102B3
98,860
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869422ORV40X1150-K2-ZE135A2
97,300
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869438ORV40X1150-K2-ZE135A4
103,360
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869447ORV40X1150-K2-ZE135B2
98,020
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869456ORV40X1150-K2-ZE135B3
101,410
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869465ORV40X1150-K2-ZE155A2
97,540
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869474ORV40X1150-K2-ZE155B2
98,260
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869483ORV40X1150-M
68,850
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869492ORV40X1150-M-F1
71,270
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869508ORV40X1150-M-F1-ZE102B2
76,350
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869517ORV40X1150-M-F1-ZE102B3
78,890
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869526ORV40X1150-M-F1-ZE135B2
78,050
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869535ORV40X1150-M-F1-ZE135B3
81,440
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869544ORV40X1150-M-F1-ZE135B4
84,830
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869553ORV40X1150-M-F2-ZE102A2
78,050
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869562ORV40X1150-M-F2-ZE135B2
80,470
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869578ORV40X1150-M-F3
76,110
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869587ORV40X1150-M-F3-ZE135A2
82,170
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869596ORV40X1150-M-ZE101B2
73,930
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869605ORV40X1150-M-ZE102A1
71,030
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869614ORV40X1150-M-ZE102A2
73,210
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54869623ORV40X1150-M-ZE102B1
71,390
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする