曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X125シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X125シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54871933ORV40X125
37,940
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872642ORV40X125-F1
40,360
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872658ORV40X125-F1-K1-ZE102A2
59,850
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872667ORV40X125-F1-K1-ZE102A3
62,030
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872676ORV40X125-F1-K2-ZE102B2
71,460
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872685ORV40X125-F1-K2-ZE135A2
72,440
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872694ORV40X125-F1-K2-ZE135B2
73,160
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872703ORV40X125-F1-K2-ZE155A2
72,680
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872712ORV40X125-F1-ZE102A2
44,720
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872728ORV40X125-F1-ZE102A3
46,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872737ORV40X125-F1-ZE102B2
45,440
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872746ORV40X125-F1-ZE135B2
47,140
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872755ORV40X125-F2-K1-ZE102A3
64,450
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872764ORV40X125-F2-K2
68,800
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872773ORV40X125-F2-K2-ZE102A2
73,160
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872782ORV40X125-F2-K2-ZE135A2
74,860
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872798ORV40X125-F2-ZE102A2
47,140
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872807ORV40X125-F2-ZE102A3
49,320
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872816ORV40X125-F2-ZE135A2
48,840
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872825ORV40X125-F2-ZE135B2
49,560
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872834ORV40X125-F2-ZE135B3
52,950
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872843ORV40X125-F3-K2
71,220
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872852ORV40X125-K1-ZE102A2
57,430
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872868ORV40X125-K1-ZE102B2
58,150
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872877ORV40X125-K1-ZE135B2
59,850
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872886ORV40X125-K2
63,960
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872895ORV40X125-K2-ZE102A2
68,320
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872904ORV40X125-K2-ZE102B2
69,040
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872913ORV40X125-K2-ZE102B3
71,580
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872922ORV40X125-K2-ZE135A2
70,020
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872938ORV40X125-K2-ZE135A4
76,080
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872947ORV40X125-K2-ZE135B2
70,740
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872956ORV40X125-K2-ZE135B3
74,130
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872965ORV40X125-K2-ZE155A2
70,260
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872974ORV40X125-K2-ZE155B2
70,980
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872983ORV40X125-M
41,570
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54872992ORV40X125-M-F1
43,990
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873008ORV40X125-M-F1-ZE102B2
49,070
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873017ORV40X125-M-F1-ZE102B3
51,610
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873026ORV40X125-M-F1-ZE135B2
50,770
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873035ORV40X125-M-F1-ZE135B3
54,160
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873044ORV40X125-M-F1-ZE135B4
57,550
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873053ORV40X125-M-F2-ZE102A2
50,770
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873062ORV40X125-M-F2-ZE135B2
53,190
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873078ORV40X125-M-F3
48,830
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873087ORV40X125-M-F3-ZE135A2
54,890
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873096ORV40X125-M-ZE101B2
46,650
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873105ORV40X125-M-ZE102A1
43,750
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873114ORV40X125-M-ZE102A2
45,930
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873123ORV40X125-M-ZE102B1
44,110
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする