曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1275シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1275シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1275作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54873333ORV40X1275
68,550
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873342ORV40X1275-F1
70,970
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873358ORV40X1275-F1-K1-ZE102A2
90,460
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873367ORV40X1275-F1-K1-ZE102A3
92,640
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873376ORV40X1275-F1-K2-ZE102B2
102,070
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873385ORV40X1275-F1-K2-ZE135A2
103,050
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873394ORV40X1275-F1-K2-ZE135B2
103,770
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873403ORV40X1275-F1-K2-ZE155A2
103,290
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873412ORV40X1275-F1-ZE102A2
75,330
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873428ORV40X1275-F1-ZE102A3
77,510
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873437ORV40X1275-F1-ZE102B2
76,050
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873446ORV40X1275-F1-ZE135B2
77,750
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873455ORV40X1275-F2-K1-ZE102A3
95,060
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873464ORV40X1275-F2-K2
99,410
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873473ORV40X1275-F2-K2-ZE102A2
103,770
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873482ORV40X1275-F2-K2-ZE135A2
105,470
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873498ORV40X1275-F2-ZE102A2
77,750
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873507ORV40X1275-F2-ZE102A3
79,930
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873516ORV40X1275-F2-ZE135A2
79,450
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873525ORV40X1275-F2-ZE135B2
80,170
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873534ORV40X1275-F2-ZE135B3
83,560
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873543ORV40X1275-F3-K2
101,830
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873552ORV40X1275-K1-ZE102A2
88,040
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873568ORV40X1275-K1-ZE102B2
88,760
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
54873577ORV40X1275-K1-ZE135B2
90,460
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873586ORV40X1275-K2
94,570
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873595ORV40X1275-K2-ZE102A2
98,930
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873604ORV40X1275-K2-ZE102B2
99,650
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
54873613ORV40X1275-K2-ZE102B3
102,190
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873622ORV40X1275-K2-ZE135A2
100,630
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873638ORV40X1275-K2-ZE135A4
106,690
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873647ORV40X1275-K2-ZE135B2
101,350
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873656ORV40X1275-K2-ZE135B3
104,740
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873665ORV40X1275-K2-ZE155A2
100,870
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873674ORV40X1275-K2-ZE155B2
101,590
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873683ORV40X1275-M
72,180
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873692ORV40X1275-M-F1
74,600
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873708ORV40X1275-M-F1-ZE102B2
79,680
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
54873717ORV40X1275-M-F1-ZE102B3
82,220
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873726ORV40X1275-M-F1-ZE135B2
81,380
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873735ORV40X1275-M-F1-ZE135B3
84,770
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873744ORV40X1275-M-F1-ZE135B4
88,160
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873753ORV40X1275-M-F2-ZE102A2
81,380
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
54873762ORV40X1275-M-F2-ZE135B2
83,800
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873778ORV40X1275-M-F3
79,440
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873787ORV40X1275-M-F3-ZE135A2
85,500
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873796ORV40X1275-M-ZE101B2
77,260
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873805ORV40X1275-M-ZE102A1
74,360
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54873814ORV40X1275-M-ZE102A2
76,540
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
54873823ORV40X1275-M-ZE102B1
74,720
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする