曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X150シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X150シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54879633ORV40X150
38,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880342ORV40X150-F1
41,020
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880358ORV40X150-F1-K1-ZE102A2
60,510
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880367ORV40X150-F1-K1-ZE102A3
62,690
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880376ORV40X150-F1-K2-ZE102B2
72,120
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880385ORV40X150-F1-K2-ZE135A2
73,100
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880394ORV40X150-F1-K2-ZE135B2
73,820
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880403ORV40X150-F1-K2-ZE155A2
73,340
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880412ORV40X150-F1-ZE102A2
45,380
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880428ORV40X150-F1-ZE102A3
47,560
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880437ORV40X150-F1-ZE102B2
46,100
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880446ORV40X150-F1-ZE135B2
47,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880455ORV40X150-F2-K1-ZE102A3
65,110
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880464ORV40X150-F2-K2
69,460
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880473ORV40X150-F2-K2-ZE102A2
73,820
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880482ORV40X150-F2-K2-ZE135A2
75,520
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880498ORV40X150-F2-ZE102A2
47,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880507ORV40X150-F2-ZE102A3
49,980
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880516ORV40X150-F2-ZE135A2
49,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880525ORV40X150-F2-ZE135B2
50,220
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880534ORV40X150-F2-ZE135B3
53,610
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880543ORV40X150-F3-K2
71,880
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880552ORV40X150-K1-ZE102A2
58,090
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880568ORV40X150-K1-ZE102B2
58,810
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
54880577ORV40X150-K1-ZE135B2
60,510
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880586ORV40X150-K2
64,620
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880595ORV40X150-K2-ZE102A2
68,980
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880604ORV40X150-K2-ZE102B2
69,700
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880613ORV40X150-K2-ZE102B3
72,240
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880622ORV40X150-K2-ZE135A2
70,680
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880638ORV40X150-K2-ZE135A4
76,740
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880647ORV40X150-K2-ZE135B2
71,400
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880656ORV40X150-K2-ZE135B3
74,790
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880665ORV40X150-K2-ZE155A2
70,920
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880674ORV40X150-K2-ZE155B2
71,640
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880683ORV40X150-M
42,230
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880692ORV40X150-M-F1
44,650
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880708ORV40X150-M-F1-ZE102B2
49,730
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880717ORV40X150-M-F1-ZE102B3
52,270
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880726ORV40X150-M-F1-ZE135B2
51,430
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
54880735ORV40X150-M-F1-ZE135B3
54,820
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880744ORV40X150-M-F1-ZE135B4
58,210
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880753ORV40X150-M-F2-ZE102A2
51,430
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880762ORV40X150-M-F2-ZE135B2
53,850
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880778ORV40X150-M-F3
49,490
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880787ORV40X150-M-F3-ZE135A2
55,550
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
54880796ORV40X150-M-ZE101B2
47,310
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
54880805ORV40X150-M-ZE102A1
44,410
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880814ORV40X150-M-ZE102A2
46,590
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880823ORV40X150-M-ZE102B1
44,770
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする