曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1625シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1625シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1625作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54883833ORV40X1625
77,870
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54883842ORV40X1625-F1
80,290
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54883858ORV40X1625-F1-K1-ZE102A2
99,780
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54883867ORV40X1625-F1-K1-ZE102A3
101,960
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54883876ORV40X1625-F1-K2-ZE102B2
111,390
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54883885ORV40X1625-F1-K2-ZE135A2
112,370
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54883894ORV40X1625-F1-K2-ZE135B2
113,090
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54883903ORV40X1625-F1-K2-ZE155A2
112,610
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54883912ORV40X1625-F1-ZE102A2
84,650
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54883928ORV40X1625-F1-ZE102A3
86,830
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54883937ORV40X1625-F1-ZE102B2
85,370
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54883946ORV40X1625-F1-ZE135B2
87,070
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54883955ORV40X1625-F2-K1-ZE102A3
104,380
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54883964ORV40X1625-F2-K2
108,730
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54883973ORV40X1625-F2-K2-ZE102A2
113,090
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54883982ORV40X1625-F2-K2-ZE135A2
114,790
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54883998ORV40X1625-F2-ZE102A2
87,070
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884007ORV40X1625-F2-ZE102A3
89,250
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884016ORV40X1625-F2-ZE135A2
88,770
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884025ORV40X1625-F2-ZE135B2
89,490
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884034ORV40X1625-F2-ZE135B3
92,880
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
54884043ORV40X1625-F3-K2
111,150
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884052ORV40X1625-K1-ZE102A2
97,360
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884068ORV40X1625-K1-ZE102B2
98,080
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884077ORV40X1625-K1-ZE135B2
99,780
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884086ORV40X1625-K2
103,890
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884095ORV40X1625-K2-ZE102A2
108,250
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884104ORV40X1625-K2-ZE102B2
108,970
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884113ORV40X1625-K2-ZE102B3
111,510
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884122ORV40X1625-K2-ZE135A2
109,950
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884138ORV40X1625-K2-ZE135A4
116,010
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884147ORV40X1625-K2-ZE135B2
110,670
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884156ORV40X1625-K2-ZE135B3
114,060
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884165ORV40X1625-K2-ZE155A2
110,190
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884174ORV40X1625-K2-ZE155B2
110,910
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884183ORV40X1625-M
81,500
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884192ORV40X1625-M-F1
83,920
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884208ORV40X1625-M-F1-ZE102B2
89,000
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884217ORV40X1625-M-F1-ZE102B3
91,540
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884226ORV40X1625-M-F1-ZE135B2
90,700
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884235ORV40X1625-M-F1-ZE135B3
94,090
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884244ORV40X1625-M-F1-ZE135B4
97,480
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884253ORV40X1625-M-F2-ZE102A2
90,700
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884262ORV40X1625-M-F2-ZE135B2
93,120
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884278ORV40X1625-M-F3
88,760
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884287ORV40X1625-M-F3-ZE135A2
94,820
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884296ORV40X1625-M-ZE101B2
86,580
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884305ORV40X1625-M-ZE102A1
83,680
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884314ORV40X1625-M-ZE102A2
85,860
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884323ORV40X1625-M-ZE102B1
84,040
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする