曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1650シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1650シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1650作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54884533ORV40X1650
78,530
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884542ORV40X1650-F1
80,950
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884558ORV40X1650-F1-K1-ZE102A2
100,440
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884567ORV40X1650-F1-K1-ZE102A3
102,620
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884576ORV40X1650-F1-K2-ZE102B2
112,050
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884585ORV40X1650-F1-K2-ZE135A2
113,030
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884594ORV40X1650-F1-K2-ZE135B2
113,750
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884603ORV40X1650-F1-K2-ZE155A2
113,270
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884612ORV40X1650-F1-ZE102A2
85,310
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884628ORV40X1650-F1-ZE102A3
87,490
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884637ORV40X1650-F1-ZE102B2
86,030
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884646ORV40X1650-F1-ZE135B2
87,730
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884655ORV40X1650-F2-K1-ZE102A3
105,040
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884664ORV40X1650-F2-K2
109,390
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884673ORV40X1650-F2-K2-ZE102A2
113,750
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884682ORV40X1650-F2-K2-ZE135A2
115,450
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884698ORV40X1650-F2-ZE102A2
87,730
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884707ORV40X1650-F2-ZE102A3
89,910
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884716ORV40X1650-F2-ZE135A2
89,430
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884725ORV40X1650-F2-ZE135B2
90,150
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884734ORV40X1650-F2-ZE135B3
93,540
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884743ORV40X1650-F3-K2
111,810
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884752ORV40X1650-K1-ZE102A2
98,020
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884768ORV40X1650-K1-ZE102B2
98,740
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884777ORV40X1650-K1-ZE135B2
100,440
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884786ORV40X1650-K2
104,550
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
54884795ORV40X1650-K2-ZE102A2
108,910
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884804ORV40X1650-K2-ZE102B2
109,630
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884813ORV40X1650-K2-ZE102B3
112,170
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884822ORV40X1650-K2-ZE135A2
110,610
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884838ORV40X1650-K2-ZE135A4
116,670
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884847ORV40X1650-K2-ZE135B2
111,330
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884856ORV40X1650-K2-ZE135B3
114,720
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884865ORV40X1650-K2-ZE155A2
110,850
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884874ORV40X1650-K2-ZE155B2
111,570
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884883ORV40X1650-M
82,160
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884892ORV40X1650-M-F1
84,580
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884908ORV40X1650-M-F1-ZE102B2
89,660
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884917ORV40X1650-M-F1-ZE102B3
92,200
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884926ORV40X1650-M-F1-ZE135B2
91,360
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884935ORV40X1650-M-F1-ZE135B3
94,750
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884944ORV40X1650-M-F1-ZE135B4
98,140
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884953ORV40X1650-M-F2-ZE102A2
91,360
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884962ORV40X1650-M-F2-ZE135B2
93,780
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884978ORV40X1650-M-F3
89,420
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884987ORV40X1650-M-F3-ZE135A2
95,480
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54884996ORV40X1650-M-ZE101B2
87,240
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54885005ORV40X1650-M-ZE102A1
84,340
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54885014ORV40X1650-M-ZE102A2
86,520
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54885023ORV40X1650-M-ZE102B1
84,700
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする