曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X175シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X175シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)175作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54887333ORV40X175
39,270
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888042ORV40X175-F1
41,690
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888058ORV40X175-F1-K1-ZE102A2
61,180
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888067ORV40X175-F1-K1-ZE102A3
63,360
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888076ORV40X175-F1-K2-ZE102B2
72,790
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888085ORV40X175-F1-K2-ZE135A2
73,770
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888094ORV40X175-F1-K2-ZE135B2
74,490
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888103ORV40X175-F1-K2-ZE155A2
74,010
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888112ORV40X175-F1-ZE102A2
46,050
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888128ORV40X175-F1-ZE102A3
48,230
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888137ORV40X175-F1-ZE102B2
46,770
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888146ORV40X175-F1-ZE135B2
48,470
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888155ORV40X175-F2-K1-ZE102A3
65,780
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888164ORV40X175-F2-K2
70,130
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888173ORV40X175-F2-K2-ZE102A2
74,490
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888182ORV40X175-F2-K2-ZE135A2
76,190
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888198ORV40X175-F2-ZE102A2
48,470
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888207ORV40X175-F2-ZE102A3
50,650
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888216ORV40X175-F2-ZE135A2
50,170
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888225ORV40X175-F2-ZE135B2
50,890
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888234ORV40X175-F2-ZE135B3
54,280
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888243ORV40X175-F3-K2
72,550
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888252ORV40X175-K1-ZE102A2
58,760
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888268ORV40X175-K1-ZE102B2
59,480
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888277ORV40X175-K1-ZE135B2
61,180
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888286ORV40X175-K2
65,290
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888295ORV40X175-K2-ZE102A2
69,650
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888304ORV40X175-K2-ZE102B2
70,370
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
54888313ORV40X175-K2-ZE102B3
72,910
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888322ORV40X175-K2-ZE135A2
71,350
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888338ORV40X175-K2-ZE135A4
77,410
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888347ORV40X175-K2-ZE135B2
72,070
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888356ORV40X175-K2-ZE135B3
75,460
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888365ORV40X175-K2-ZE155A2
71,590
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888374ORV40X175-K2-ZE155B2
72,310
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888383ORV40X175-M
42,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888392ORV40X175-M-F1
45,320
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888408ORV40X175-M-F1-ZE102B2
50,400
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888417ORV40X175-M-F1-ZE102B3
52,940
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888426ORV40X175-M-F1-ZE135B2
52,100
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888435ORV40X175-M-F1-ZE135B3
55,490
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888444ORV40X175-M-F1-ZE135B4
58,880
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888453ORV40X175-M-F2-ZE102A2
52,100
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888462ORV40X175-M-F2-ZE135B2
54,520
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888478ORV40X175-M-F3
50,160
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888487ORV40X175-M-F3-ZE135A2
56,220
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888496ORV40X175-M-ZE101B2
47,980
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888505ORV40X175-M-ZE102A1
45,080
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54888514ORV40X175-M-ZE102A2
47,260
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
54888523ORV40X175-M-ZE102B1
45,440
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする