曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1825シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1825シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1825作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54890133ORV40X1825
83,190
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890142ORV40X1825-F1
85,610
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890158ORV40X1825-F1-K1-ZE102A2
105,100
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890167ORV40X1825-F1-K1-ZE102A3
107,280
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890176ORV40X1825-F1-K2-ZE102B2
116,710
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890185ORV40X1825-F1-K2-ZE135A2
117,690
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890194ORV40X1825-F1-K2-ZE135B2
118,410
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890203ORV40X1825-F1-K2-ZE155A2
117,930
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890212ORV40X1825-F1-ZE102A2
89,970
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890228ORV40X1825-F1-ZE102A3
92,150
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890237ORV40X1825-F1-ZE102B2
90,690
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890246ORV40X1825-F1-ZE135B2
92,390
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890255ORV40X1825-F2-K1-ZE102A3
109,700
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890264ORV40X1825-F2-K2
114,050
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890273ORV40X1825-F2-K2-ZE102A2
118,410
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890282ORV40X1825-F2-K2-ZE135A2
120,110
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890298ORV40X1825-F2-ZE102A2
92,390
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890307ORV40X1825-F2-ZE102A3
94,570
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890316ORV40X1825-F2-ZE135A2
94,090
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890325ORV40X1825-F2-ZE135B2
94,810
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890334ORV40X1825-F2-ZE135B3
98,200
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890343ORV40X1825-F3-K2
116,470
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890352ORV40X1825-K1-ZE102A2
102,680
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890368ORV40X1825-K1-ZE102B2
103,400
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890377ORV40X1825-K1-ZE135B2
105,100
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890386ORV40X1825-K2
109,210
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890395ORV40X1825-K2-ZE102A2
113,570
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890404ORV40X1825-K2-ZE102B2
114,290
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890413ORV40X1825-K2-ZE102B3
116,830
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890422ORV40X1825-K2-ZE135A2
115,270
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890438ORV40X1825-K2-ZE135A4
121,330
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890447ORV40X1825-K2-ZE135B2
115,990
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890456ORV40X1825-K2-ZE135B3
119,380
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890465ORV40X1825-K2-ZE155A2
115,510
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890474ORV40X1825-K2-ZE155B2
116,230
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890483ORV40X1825-M
86,820
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890492ORV40X1825-M-F1
89,240
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890508ORV40X1825-M-F1-ZE102B2
94,320
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890517ORV40X1825-M-F1-ZE102B3
96,860
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890526ORV40X1825-M-F1-ZE135B2
96,020
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890535ORV40X1825-M-F1-ZE135B3
99,410
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890544ORV40X1825-M-F1-ZE135B4
102,800
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890553ORV40X1825-M-F2-ZE102A2
96,020
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890562ORV40X1825-M-F2-ZE135B2
98,440
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
54890578ORV40X1825-M-F3
94,080
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890587ORV40X1825-M-F3-ZE135A2
100,140
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890596ORV40X1825-M-ZE101B2
91,900
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890605ORV40X1825-M-ZE102A1
89,000
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890614ORV40X1825-M-ZE102A2
91,180
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54890623ORV40X1825-M-ZE102B1
89,360
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする