曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X200シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54895033ORV40X200
39,930
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54895742ORV40X200-F1
42,350
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895758ORV40X200-F1-K1-ZE102A2
61,840
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895767ORV40X200-F1-K1-ZE102A3
64,020
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895776ORV40X200-F1-K2-ZE102B2
73,450
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895785ORV40X200-F1-K2-ZE135A2
74,430
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895794ORV40X200-F1-K2-ZE135B2
75,150
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895803ORV40X200-F1-K2-ZE155A2
74,670
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895812ORV40X200-F1-ZE102A2
46,710
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
54895828ORV40X200-F1-ZE102A3
48,890
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895837ORV40X200-F1-ZE102B2
47,430
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895846ORV40X200-F1-ZE135B2
49,130
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895855ORV40X200-F2-K1-ZE102A3
66,440
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895864ORV40X200-F2-K2
70,790
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895873ORV40X200-F2-K2-ZE102A2
75,150
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895882ORV40X200-F2-K2-ZE135A2
76,850
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895898ORV40X200-F2-ZE102A2
49,130
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895907ORV40X200-F2-ZE102A3
51,310
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895916ORV40X200-F2-ZE135A2
50,830
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895925ORV40X200-F2-ZE135B2
51,550
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895934ORV40X200-F2-ZE135B3
54,940
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895943ORV40X200-F3-K2
73,210
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895952ORV40X200-K1-ZE102A2
59,420
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895968ORV40X200-K1-ZE102B2
60,140
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895977ORV40X200-K1-ZE135B2
61,840
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895986ORV40X200-K2
65,950
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54895995ORV40X200-K2-ZE102A2
70,310
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54896004ORV40X200-K2-ZE102B2
71,030
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54896013ORV40X200-K2-ZE102B3
73,570
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54896022ORV40X200-K2-ZE135A2
72,010
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54896038ORV40X200-K2-ZE135A4
78,070
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54896047ORV40X200-K2-ZE135B2
72,730
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54896056ORV40X200-K2-ZE135B3
76,120
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54896065ORV40X200-K2-ZE155A2
72,250
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54896074ORV40X200-K2-ZE155B2
72,970
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54896083ORV40X200-M
43,560
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54896092ORV40X200-M-F1
45,980
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54896108ORV40X200-M-F1-ZE102B2
51,060
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54896117ORV40X200-M-F1-ZE102B3
53,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54896126ORV40X200-M-F1-ZE135B2
52,760
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54896135ORV40X200-M-F1-ZE135B3
56,150
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54896144ORV40X200-M-F1-ZE135B4
59,540
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54896153ORV40X200-M-F2-ZE102A2
52,760
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54896162ORV40X200-M-F2-ZE135B2
55,180
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54896178ORV40X200-M-F3
50,820
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54896187ORV40X200-M-F3-ZE135A2
56,880
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54896196ORV40X200-M-ZE101B2
48,640
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54896205ORV40X200-M-ZE102A1
45,740
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54896214ORV40X200-M-ZE102A2
47,920
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
54896223ORV40X200-M-ZE102B1
46,100
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする